Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelbinder-Kit Blau Gelb Rot grün 100 x 2,5 mm Grün Weiß 1.000er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelbinder-Kit Blau Gelb Rot grün 100 x 2,5 mm Grün Weiß 1.000er
InLine Kabelbinder-Kit Blau Gelb Rot grün 100 x 2,5 mm Grün Weiß 1.000er
Artikel-Nr.:
     7405B-993165937
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59978A
EAN/GTIN:
     4043718159659
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset

InLine Kabelbinder-Kit Blau Gelb Rot grün 100 x 2,5 mm Grün Weiß 1.000er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelbinder-Kit Produkttyp: Kabelbinder-Kit Packungsinhalt: 2,5 x 100 mm Kabelbinder (rot, 100 Stück), 2,5 x 100 mm Kabelbinder (grün, 100 Stück), 2,5 x 100 mm Kabelbinder (blau, 100 Stück), 2,5 x 100 mm Kabelbinder (gelb, 100 Stück), 3.6 x 150 mm Kabelbinder (gelb, 100 Stck.), 3.6 x 150 mm Kabelbinder (weiß, 100 Stck.), 3.6 mm x 150 mm Kabelbinder (blau, 100 Stck.), 3.6 x 300 mm Kabelbinder (weiß, 100 Stck.), 3,6 x 200 mm Kabelbinder (rot, 50 Stck.), 3,6 x 200 mm Kabelbinder (weiß, 100 Stck.), 3,6 x 200 mm Kabelbinder (gelb, 50 Stck.) Farbe: Blau, Gelb, Rot, grün

InLine Kabelbinder–Kit Blau Gelb Rot grün 100 x 2,5 mm Grün Weiß 1.000er

Produktbeschreibung:

InLine® Kabelbinder–Set,1000 Stk.
  • 400stk. – 100x2.5mm (rot, grün, blau und gelb je 100stk.)
  • 300stk. – 150x3.6mm (weiß,blau und gelb je 100stk.)
  • 200stk. – 200x3.6mm (rot,gelb je 50stk., weiß 100stk.)
  • 100stk. – 300x3.6mm (weiß 100stk.)

  • Hersteller–Nr.: 59978A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8159659
  • Farbe: Mehrfarbig
  • Verpackungseinheit: 1000 Stück
  • Gewicht: 0,687 kg
  • Höhe Verpackung: 0,100 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0031 m³
  • Verpackungsart: InLine® Blister ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,310 m
  • Breite Verpackung: 0,100 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–687000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kabelbinder–Kit
Packungsinhalt
2,5 x 100 mm Kabelbinder (rot, 100 Stück), 2,5 x 100 mm Kabelbinder (grün, 100 Stück), 2,5 x 100 mm Kabelbinder (blau, 100 Stück), 2,5 x 100 mm Kabelbinder (gelb, 100 Stück), 3.6 x 150 mm Kabelbinder (gelb, 100 Stck.), 3.6 x 150 mm Kabelbinder (weiß, 100 Stck.), 3.6 mm x 150 mm Kabelbinder (blau, 100 Stck.), 3.6 x 300 mm Kabelbinder (weiß, 100 Stck.), 3,6 x 200 mm Kabelbinder (rot, 50 Stck.), 3,6 x 200 mm Kabelbinder (weiß, 100 Stck.), 3,6 x 200 mm Kabelbinder (gelb, 50 Stck.)
Farbe
Blau, Gelb, Rot, grün

Weitere Suchbegriffe: inline kabelbinder set, kabelbinder, kabelbinder set, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 11,82*
€ 16,80*
Lager 7405
36
pro Stück
€ 1,00*
ab € 21,10*
€ 29,04*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.