Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelbinder Klettverschlussband 16mm schwarz 10m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelbinder Klettverschlussband 16mm schwarz 10m Schwarz
InLine Kabelbinder Klettverschlussband 16mm schwarz 10m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-993247559
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59934S
EAN/GTIN:
     4043718235605
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett

InLine Kabelbinder Klettverschlussband 16mm schwarz 10m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Cable Ties with Velcro type Band 16mm - Kabelbinderrolle Produkttyp: Kabelbinderrolle Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,6 cm Länge: 10 m Farbe: Schwarz

InLine Kabelbinder Klettverschlussband 16mm schwarz 10m Schwarz

Produktbeschreibung:

Doppelseitiges Klettverschlussband, bestehend aus einer Filz– und einer Haken–Seite, ideal geeignet um Kabel zusammen zu binden. Zum Gebrauch einfach mit einer Schere ein Stück Klettband auf eine gewünschte Länge kürzen.
  • Länge: 10 Meter
  • Breite: 16mm
  • Farbe: schwarz

  • Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Hersteller–Nr.: 59934S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8235605
  • Typ: Kabelbinder, Klettverschluss
  • Breite: 16 mm
  • Höhe Verpackung: 0,030 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0005 m³
  • Verpackungsart: Poly Bag ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,160 m
  • Breite Verpackung: 0,100 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–100000 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Länge: 10 m
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Gewicht: 0,088 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kabelbinderrolle
Breite
1,6 cm
Länge
10 m
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klettband schwarz 10m, klettband, klettband schwarz, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 10,93*
Lager 7405
385
€ 1,00*
ab € 16,95*
€ 23,32*
€ 3,50*
ab € 19,38*
€ 26,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.