Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelbinder Klettverschlussband 2-teilig 25mm weiß 25m Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelbinder Klettverschlussband 2-teilig 25mm weiß 25m Weiss
InLine Kabelbinder Klettverschlussband 2-teilig 25mm weiß 25m Weiss
Artikel-Nr.:
     7405B-993247560
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59933W
EAN/GTIN:
     4043718235599
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen

InLine Kabelbinder Klettverschlussband 2-teilig 25mm weiß 25m Weiss

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelbinderrolle Produkttyp: Kabelbinderrolle Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,5 cm Länge: 25 m Farbe: Weiß

InLine Kabelbinder Klettverschlussband 2–teilig 25mm weiß 25m Weiss

Produktbeschreibung:

Zweiteiliges Klettverschluß Band, bestehend aus einem Band mit Filz–Seite und einem weiteren Band mit einer Haken–Seite, Ideal geeignet um Kabel zusammen zu binden. Zum Gebrauch einfach mit einer Schere ein Stück Klettband auf eine gewünschte Länge kürzen.
  • Länge: 25 Meter
  • Breite: 25mm
  • Farbe weiß

  • Gewicht: 0,462 kg
  • Breite: 25 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Farbe: Weiß
  • Hersteller–Nr.: 59933W
  • EAN Code: 7405–4043717405–8235599
  • Typ: 2–teilig
  • Höhe Verpackung: 0,055 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0037 m³
  • Verpackungsart: Poly Bag ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,260 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–459000 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Breite Verpackung: 0,260 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kabelbinderrolle
Breite
2,5 cm
Länge
25 m
Farbe
Weiß
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Klettverschluss

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 11,56*
€ 15,20*
€ 5,90*
ab € 12,01*
€ 16,75*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 21,39*
€ 28,53*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.