Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-993251488 Herst.-Nr.: 21.99.0884 EAN/GTIN: 7611990148387 |
| |
|
| | |
| VALUE Bulkkabel 300 m SFTP PiMF CAT 6a robust Grau Artikeldetails: - Produktbeschreibung: VALUE Bulkkabel - 300 m - Grau Typ: Bulkkabel - CAT 6a Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Aluminiumfolie mit Flechte Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Robust Länge: 300 m Farbe: Grau
VALUE Bulkkabel 300 m SFTP PiMF CAT 6a robust Grau Produktbeschreibung: Massivdraht Netzwerk–Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung
Die preisgünstige Lösung für Kat.6a Verkabelung
- Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Installationskabel
- Impedanz: 100 Ohm
- Farbe: grau
- Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht, paarweise Schirmung in alu–kaschierter Folie, Geflechtschirm
- Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6a Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:
21.99.0884 VALUE S/FTP Installationskabel, Massivdraht, Kat. 6a, 100m 25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach 26.99.0366 VALUE Cat.6a Keystone, RJ–45, STP 26.11.0359/.0360 19"Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port grau/schwarz 21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6a, grau, 5,0m FeatureWertHerstellerVALUEProduktgruppeTwisted Pair KabelProdukttypInstallationskabelFarbegrauLänge300 mSchirmungstypSFTPÜbertragungsqualitätCat6A / Class EAImpedanz100 OhmAnzahl Adern8AderntypMassivdrahtKabel LSOHneinMaterial Aussenmantel KabelPVCBruttogewicht19,7 Technische Details: Allgemein Typ des Netzwerkkabels Bulkkabel – CAT 6a Abschirmungsmaterial Aluminiumfolie mit Flechte Paare pro Kabel 4 Zweidrahtleitungen Verschiedenes |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 202,55* | € 208,02* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 202,56* | € 208,02* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 206,34* | € 211,88* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 206,90* | € 212,56* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 246,23* | € 256,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|