Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Rechteck Silber 10Stücke selbstklebendes Etikett 10 Etiketten / Blatt 210x297 mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Rechteck Silber 10Stücke selbstklebendes Etikett 10 Etiketten / Blatt 210x297 mm silber
HERMA Rechteck Silber 10Stücke selbstklebendes Etikett 10 Etiketten / Blatt 210x297 mm silber
Artikel-Nr.:
     7405B-993264101
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4593
EAN/GTIN:
     4008705045933
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Rechteck Silber 10Stücke selbstklebendes Etikett 10 Etiketten / Blatt 210x297 mm silber

Artikeldetails:

  • Papierformat: A4 Typ: Folie Blattzahl: 10 Farbe: Silber Breite: 18 cm - 25 cm

HERMA Rechteck Silber 10Stücke selbstklebendes Etikett 10 Etiketten / Blatt 210x297 mm silber

Produktbeschreibung:

Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4–Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von –40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet.

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Bogenbreite
21 cm
Bogenlänge
29,7 cm
Höhe
297 mm
Breite
210 mm
Verpackungsinformation
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Silber
Form
Rechteck
Oberflächentyp
Matte
Druckbar
Ja
Material
Polyester
Schmutzabweisend
Ja
Ölbeständig
Ja
Reißfest
Ja
Format
A4
Temperatur Range (T–T)
–40 – 150 °C
Wetterfest
Ja
Drucktechnologie
Laser
Empfohlene Benutzung
Universal

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,85*
€ 11,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,83*
€ 11,59*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,91*
€ 11,66*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,33*
€ 12,24*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 15,61*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.