Lindy Stromkabel IEC 60320 C5 bis CEI 23-16/VII M 2 m geformt Italien
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Lindy Stromkabel - IEC 60320 C5 bis CEI 23-16/VII - 2 m Typ: Stromkabel Besonderheiten: Geformt Länge: 2 m Lokalisierung: Italien Anschluss: Strom IEC 60320 C5 Stecker (zweites Ende): CEI 23-16/VII-Netzstecker - männlich
Lindy Stromkabel IEC 60320 C5 bis CEI 23–16/VII M 2 m geformt Italien
Produktbeschreibung:
Steckverbinder A: Italienischer Netzstecker Steckverbinder
B: IEC C5 Kabeltyp: H05–VVF 3G*1.00mm² Farbe:
Schwarz 10 Jahre Garantie,
mehr über Garantiebedingungen hier Die LINDY Stromkabel
sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios,
Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art,
etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl.
Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von –10°C
bis 70°C während des Betriebs,
können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten
Umgebungen einsetzen. Adernzahl: 3 Adernquerschnitt:
1.00mm² Verfügbar in den Längen: 2m Betriebstemperatur: ca.
–10 to 70°C Lagertemperatur: ca. –25 to 70°C Hinweis:
Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen!
Ideal für den Anschluss gängiger Notebooks an
das italienische Stromversorgungsnetz
Technische Details:
Allgemein
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C5
Stecker (zweites Ende)
CEI 23–16/VII–Netzstecker – männlich