Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Netzteil 240 Watt Original PC-/Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Netzteil 240 Watt Original PC-/Server
Dell Netzteil 240 Watt Original PC-/Server
Artikel-Nr.:
     7405B-993323370
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     2D76T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Dell Netzteil 240 Watt Original PC-/Server

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell - Netzteil - 240 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Gewicht: 0,85 kg Leistungskapazität: 240 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10 cm x 2,5 cm x 20 cm Entwickelt für: Alienware M17x, M17xR2, M17xR3, M17xR4, M18x, M18xR2, X51, X51 R2; Inspiron 13z; Latitude E6540, E7240, E7440; Precision M4600, M4800, M6300, M6400, M6500, M6600, M6800; Vostro 1440, 2420, 2520, 3360, 3460, 3560; XPS 14 (L401X), 15 (L502X)

Dell Netzteil 240 Watt Original PC–/Server

Produktbeschreibung:

12,3A / 19,5V / 240,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 12,7mm /
7,4mm / 5,0mm PN: 2D76T passend für Alienware
M17x und weitere baugleiche Modelle

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Stromversorgungsgerät
Leistungskapazität
240 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
2,5 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
0,85 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware M17x, M17xR2, M17xR3, M17xR4, M18x, M18xR2, X51, X51 R2 ¦ Dell Inspiron 13z ¦ Dell Latitude E6540, E7240, E7440 ¦ Dell Precision Mobile Workstation M4600, M4800, M6300, M6400, M6500, M6600, M6800 ¦ Dell Vostro 1440, 2420, 2520, 3360, 3460, 3560 ¦ Dell XPS 14 (L401X), 15 (L502X)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
€ 7,50*
ab € 61,19*
€ 63,87*
Lager 7405
116
€ 1,00*
ab € 73,92*
€ 77,02*
€ 3,50*
ab € 88,13*
€ 91,76*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.