Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6A 500 MHz halogenfrei Kupfer rot 15m Blau Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6A 500 MHz halogenfrei Kupfer rot 15m Blau Rot
InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6A 500 MHz halogenfrei Kupfer rot 15m Blau Rot
Artikel-Nr.:
     7405B-993373021
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76815R
EAN/GTIN:
     4043718276318
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6A 500 MHz halogenfrei Kupfer rot 15m Blau Rot

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 15 m - Rot Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Folie und Ummantelung Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, blaues Verbindungsstück, Verriegelungsschutz, Polybeutel-Verpackung Länge: 15 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Rot

InLine Patchkabel S/FTP PiMf Cat.6A 500 MHz halogenfrei Kupfer rot 15m Blau Rot

Produktbeschreibung:

Patchkabel in höchster Qualität für professionelle Verkabelungen im Gigabit und 10 Gigabit Bereich, zur Verwendung in Rechenzentren und Serverschränken.
  • Belegung Gemäß TIA/EIA 568B2.1
  • Kabelaufbau: S/FTP (PiMf) 4x2xAWG26/7, Vollkupfer–Ader
  • Gesamt–Geflechtschirm mit paarweiser Folienschirmung
  • Mantel: Halogenfreier Mantel, LSZH, konform zu den Standards IEC 60332–1–2, IEC 60754–1, IEC 60754–2, IEC 61034
  • Stecker RJ45 (50µ" vergoldete Kontakte) mit spezieller Bauform und Rastnasenschutz
  • blau eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
  • Für Gigabit und 10 Gigabit Anwendungen geeignet
  • bis 500 MHz: inkl. beiliegendem Testprotokoll

  • Gewicht: 0,440 kg
  • Farbe: Rot
  • Schirmung: S/FTP (PiMf)
  • Hersteller–Nr.: 76815R
  • EAN Code: 7405–4043717405–8276318
  • Verpackung: Retail
  • Höhe Verpackung: 0,050 m
  • Typ: Cat.6A
  • UL: Nein
  • Belegung: 1:1
  • Leitermaterial: CU (Kupfer)
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.6A
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20104A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,190 m
  • Mantel: Halogenfrei (LSZH)
  • Verpackungsvolumen: 0,0019
  • Netto–Gewicht: 0,7405–421000 kg
  • Artikel Höhe: 1,7405–600000 cm
  • Artikel Länge: 1500,7405–000000 cm
  • Artikel Breite: 1,7405–300000 cm
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,200 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 26
  • PoE/PoE+/PoE++: Ja
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Länge: 15 m
  • Datenübertragungsrate: 10 Gb/s

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
Technologie
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, blaues Verbindungsstück, Verriegelungsschutz, Polybeutel–Verpackung
Länge
15 m
Farbe
Rot
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 332–1, UL, TIA/EIA–568–B.2–1 – bis zu 500 MHz

Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel cat.6a rot s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 17,64*
Lager 7405
97
€ 1,00*
ab € 22,28*
€ 30,70*
€ 3,50*
ab € 24,19*
€ 33,05*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.