Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FEP-0311W65 Switch 2 x 10/100 PoE+ + 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne FEP-0311W65 Switch 2 x 10/100 PoE+ + 1 x
LevelOne FEP-0311W65 Switch 2 x 10/100 PoE+ + 1 x
Artikel-Nr.:
     7405B-993478371
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEP-0311W65
EAN/GTIN:
     4015867203224
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
levelone poe switch
poe switch

LevelOne FEP-0311W65 Switch 2 x 10/100 PoE+ + 1 x

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne FEP-0311W65 - Switch - 3 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 3 Anschlüsse Untertyp: Fast Ethernet Ports: 2 x 10/100 (PoE+) + 1 x 10/100 Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Leistung: Backplane-Geschwindigkeit: 600 Mbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 148.800 pps ¦ Switching-Kapazität: 600 Mbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 2000 Byte Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Überstromschutz, Überspannnungsschutz, 384-KB-Paketpuffer Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9 cm x 5,6 cm x 2,3 cm Gewicht: 185 g

LevelOne FEP–0311W65 Switch 2 x 10/100 PoE+ + 1 x

Produktbeschreibung:

– IEEE–802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
– IEEE–802.3x Flow–Control schützt vor Packet–Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
– Stromversorgungsschutz: Überspannung / Überstrom / Überhitzung
– 10/100 Mb/s, Voll/Halb–Duplex, Auto–Negotiation, Auto–MDI/MDIX

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
200 g
Höhe
27 mm
Breite
62 mm
Tiefe
90 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Energieschutzeigenschaften
Over current,Over voltage,Overheating
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
2
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
65 W
Verpackungsinformation
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
1 kg
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
222 mm
AC–Netzadapter
Ja
Verpackungshöhe
78 mm
Verpackungsbreite
146 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC Class B, CE
LED–Anzeigen
LAN,PoE,Power,Uplink
Ursprungsland
Taiwan
Behördliche Zulassung
EMI: EN55022:2010 Class B, AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010), EN61000–3–2:2014, EN61000–3–3:2013; EMS: EN55024:2010, IEC61000–4–2:2008, IEC61000–4–3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC61000–4–4:2012, IEC61000–4–5:2014, IEC61000–4–6:2013, IEC61000–4–8:2009, IEC61000–4–11:2004
Logistikdaten
Versandkarton Länge
31 cm
Gewicht Versandkarton
11 kg
Breite des Versandkartons
42,2 cm
Menge pro Versandkarton
100 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
25,2 cm
Netzwerk
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Auto MDI/MDI–X
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat4,Cat5
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Datenübertragung
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
MAC–Adressentabelle
4000 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
7405–148800 pps
Jumbo–Frames
2000
Routing–/Switching–Kapazität
0,6 Gbit/s
Leistung
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–190000 h
Puffergröße
384 KB
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
3

Weitere Suchbegriffe: poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 87,00*
€ 112,13*
€ 3,50*
ab € 99,21*
€ 128,13*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 99,22*
€ 128,15*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.