Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Magenta Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Magenta Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T
Epson Magenta Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T
Artikel-Nr.:
     7405B-993497822
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050147
EAN/GTIN:
     0010343603967
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Epson Magenta Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson - Magenta - original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 8000 Seiten Kompatibel mit: AcuLaser C4100, C4100PS, C4100T

Epson Magenta Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T

Produktbeschreibung:

Der neue Epson AcuLaser MicroPolymer Toner wurde für die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung optimiert. Die Verwendung kleinerer Partikel garantiert eine hohe Ausgabequalität bei gleichmäßiger Tonerverteilung. Dies verbessert Stabilität und Qualität der Ausdrucke.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Farbe
Ja
Tonerpatrone
Toner magenta
Technische Details
Quantity per pallet layer (UK)
120 Stück(e)
Quantity per pallet (UK)
480 Stück(e)
Menge pro Palettenlage
120 Stück(e)
Pallet length (UK)
65,4 cm
Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
420 g
Abmessungen (BxTxH)
402 x 81 x 81 mm
Gewicht
320 g
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Verpackungsbreite
81 mm
Funktionen
Druckfarben
Magenta
Typ
Original
Farbtoner–Seitenleistung
8000 Seiten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Palettenhöhe
100 cm
Palettenbreite
120 cm
Menge je Palette
480 Stück(e)


Kompatible Geräte:
Epson:
Aculaser C 4100; Aculaser C 4100 PS; Aculaser C 4100 Series; Aculaser C 4100 T
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 227,09*
€ 232,50*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 248,57*
€ 254,48*
€ 3,50*
ab € 248,81*
€ 254,53*
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 250,32*
€ 255,99*
€ 6,90*
ab € 279,07*
€ 285,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.