Datalogic Gryphon I GD4520 Kit 2D MPIXEL Handscanner USB Weiß
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Datalogic Gryphon I GD4520-HC - Kit - Barcode-Scanner Typ: Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert Farbe: Weiß Scan-Elementtyp: 2D-Imager Sensorauflösung: 1280 x 800 Anschlusstechnik: Kabelgebunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,8 cm x 10,9 cm x 16,6 cm Gewicht: 161 g
Datalogic Gryphon I GD4520 Kit 2D MPIXEL Handscanner USB Weiß
Produktbeschreibung:
Die Gryphon 4500 Serie überzeugt mit einem modernen,
eleganten Design und anwenderfreundlicher Ergonomie.
Dank innovativem 2D–Imager, der mit warmem Weißlicht arbeitet,
erfassen sie sowohl 1D– als auch 2D–Codes schnell
und sicher.Um kleinere,
kurze Codes zu lesen gibt es HD–Modelle mit Hochauflösung
und für die Erfassung von digitalen Wasserzeichen–Codes,
Varianten mit roter Lichtoptik.Ausgestattet mit
Datalogic’s Motionix Bewegungssensor–Technologie,
geht der Scanner automatisch in den Hand–Held–Modus
wenn er in die Hand genommen wird.
Sobald er zurück in die Station gestellt wird,
wechselt er wieder in den Präsentationsmodus.
Die Ladestation ist beweglich und erlaubt so die
Nutzung des Scanners als Präsentationsscanner,
während er geladen wird.Die Funkmodelle gibt es
mit Bluetooth Technologie (GBT Modell) oder Schmalbandfunk
basierend auf Datalogic’s STAR Cordless System
(GM Modell).Eine der wichtigsten Innovationen
für den Gryphon 4500 ist die induktive Ladetechnologie.
Sie sorgt für höhere Zuverlässigkeit und reduziert
gleichzeitig die Gesamtkosten,
da Wartungs– und Reinigungsarbeiten an den Kontakten entfallen.
Die Funkmodelle können im 24/7 Betrieb eingesetzt werden ohne,
dass Arbeitsprozesse für Reinigungs– und Wartungsabläufe
unterbrochen werden müssen.Für Anwendungen im
Gesundheitswesen,
gibt es die Gryphon 4500 Imager mit einem speziellen
desinfizierbarem,
antimikrobiellen Gehäuse.
Technische Details:
Allgemein
Typ
Barcode–Scanner – Handgerät
Barcode
Sensorauflösung
1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
MaxiCode, Aztec–Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, RM4SCC, Royal Mail, Micro QR–Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, UPC A Composite, UPC E Composite
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED–Anzeige
Funktionen
Datalogic Three Green Lights (3GL), Green Spot–Technologie, Digimarc Barcode Technology, Direct Part Mark (DPM)
Erweiterung/Konnektivität
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel
Abmessungen und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,8 m über Betonboden