Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Klinkenkabel 3.5 mm 3 Pin Stecker> 0.5 m schwarz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Klinkenkabel 3.5 mm 3 Pin Stecker> 0.5 m schwarz Schwarz
Delock Klinkenkabel 3.5 mm 3 Pin Stecker> 0.5 m schwarz Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-993613819
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85545
EAN/GTIN:
     4043619855452
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 0,5m
klinken kabel stecker-stecker

Delock Klinkenkabel 3.5 mm 3 Pin Stecker> 0.5 m schwarz Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Audiokabel - 50 cm Kabel: Audiokabel American Wire Gauge (AWG): 24 Länge: 50 cm Farbe: Schwarz Anschluss: Mini-Stecker - männlich Stecker (zweites Ende): Mini-Stecker - männlich

Delock Klinkenkabel 3.5 mm 3 Pin Stecker> 0.5 m schwarz Schwarz

Produktbeschreibung:

Dieses Klinkenkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Audiogeräte mit 3,5 mm Klinkenbuchse eingesetzt werden. Mit Hilfe des zusätzlichen Goldrings am Steckerende, lässt sich dieses Klinkenkabel problemlos mit Geräten verbinden, die mit einer Schutzhülle versehen sind.

– Anschlüsse:
– 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker >
– 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker
– Drahtquerschnitt: 24 AWG
– Konnektoren mit Goldauflage
– Farbe: schwarz
– Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 0,5 m
– Systemvoraussetzungen
– Eine freie Klinkenbuchse 3,5 mm
– Packungsinhalt
– Klinkenkabel

Technische Details:

Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsart
Polybag
Funktionen
Kabellänge
0,5 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold
Ursprungsland
China

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,50*
€ 2,34*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,57*
€ 2,44*
6 Tage
49
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,77*
€ 2,75*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,84*
€ 2,86*
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,47*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.