Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Dokumentenscanner ADS-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Dokumentenscanner ADS-1200
Brother Dokumentenscanner ADS-1200
Artikel-Nr.:
     7405B-993767230
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS1200UN1
EAN/GTIN:
     4977766792141
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner

Brother Dokumentenscanner ADS-1200

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother ADS-1200 - Dokumentenscanner - tragbar - USB 3.0, USB 2.0 (Host) Gerätetyp: Dokumentenscanner - tragbar Schnittstellentyp: USB 3.0, USB 2.0 (Host) Scansensor-Typ: Dual CIS Zusatzfunktionen: Scannen an USB, Scannen an Datei, an E-Mail scannen, an OCR scannen, an Bild scannen Max. unterstützte Dokumentgröße: 215.9 x 863.6 mm Eingabetyp: Farbe Graustufen/Farbtiefe: 8-Bit (256 Farben) / 48-Bit-Farbe Graustufen/Farbtiefe (extern): 24 Bit (16,7 Millionen Farben) Optische Auflösung: 600 dpi x 600 dpi Interpolierte Auflösung: 1200 dpi x 1200 dpi Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan: 25 Seiten/Min. (einfarbig) / 25 Seiten/Min. (Farbe) Max. Dokumentgröße: 215.9 mm x 863.6 mm Automatisches Duplexing: Ja Unterstützter Dokumenttyp: Normalpapier, Plastikkarte, Quittungen Dokumentenzuführungstyp: Automatisch Dokumenten-Speicherkapazität: 20 Blätter Kapazität: 1000 Scanvorgänge/Tag Systemanforderungen: Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.11.6 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30 cm x 10,3 cm x 8,3 cm Gewicht: 1,36 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Brother Dokumentenscanner ADS–1200

Produktbeschreibung:

Scannen Maximale Scan–Abmessung 215 x 863 mm Optische
Scan–Auflösung 600 x 600 DPI verbesserte Scan–Auflösung
1200 x 1200 DPI Farbscannen Ja Duplex–Scan Ja
Eingabe–Farbtiefe 48 Bit Ausgabe Farbtiefe 24
Bit Graustufen 256 ADF–Scangeschwindigkeit (s/w,
A4) 25 Seiten pro Minute ADF–Scangeschwindigkeit (Farbe,
A4) 25 Seiten pro Minute Schwarz–/Weiß–Scan–Farbmodus Grayscale,
Monochrome Design Scanner–Typ ADF–Scanner Eingebautes
Display Nein Produktfarbe Black,
White Papierhandhabung Maximale Papiergröße der
ISO A–Serie A4 Unterstützte Scan–Medientypen Plain paper,
Plastic Card Langpapiermodus Ja Mediengewicht
des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) 51,8 –
200 g/m? Maximum scanweite 21,5 cm Maximale Scanlänge
86,3 cm Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss
Ja USB–Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB–Stecker
Micro–USB B Standard–Schnittstellen USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) Leistung Netzteiltyp AC Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 8 W Stromverbrauch (Standby)
3,2 W Stromverbrauch (aus) 0,1 W AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz Eingangsspannung 100 – 240 V Stromverbrauch
(Sleep–Modus) 1,3 W Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
5 – 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 80 % Leistungen Sensor–Typ Dual CIS Lichtquelle
LED Scanner–Dateiformate JPG,PDF,TIFF Tägliche
Einschaltdauer (max) 1000 Seiten Maximale monatliche
Auslastung 10000 Seiten pro Monat Scannen zu E–mail,
File, Image, OCR, USB Scan–Treiber ICA,SANE,TWAIN,WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel 62 dB RAM–Speicher
256 MB Eingangskapazität Kapazität des automatischen
Dokumenteneinzugs (ADF) 20 Blätter Gewicht und
Abmessungen Breite 300 mm Tiefe 103 mm Höhe 83
mm Gewicht 1,36 kg Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows 10
Education,Windows 10 Education x64,Windows 10
Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10
Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows
10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7
Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7
Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7
Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows
7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows
7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows
7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows
8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows
8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 Unterstützt
Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja Unterstützte Server–Betriebssysteme Windows
Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server
2012 R2,Windows Server 2016 Lieferumfang Schnellstartübersicht
Ja AC–Netzadapter Ja Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR Verpackungsdaten Verpackungsbreite
380 mm Verpackungstiefe 157 mm Verpackungshöhe
200 mm Paketgewicht 1,9 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Dokumentenscanner – tragbar
Schnittstellentyp
USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
Scannen an USB, Scannen an Datei, an E–Mail scannen, an OCR scannen, an Bild scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 863.6 mm
Scanner
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe
8–Bit (256 Farben)
Farbtiefe
48–Bit–Farbe
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus
Single Pass
Automatisches Duplexing
Ja
Scansensor–Typ
Dual CIS
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W–Dokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Kapazität
1000 Scanvorgänge/Tag
Scanner–Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. – Schwarz & Weiss – A4 ¦ 25 Seiten/Min. – Farbe – A4 ¦ 50 Bilder/Min. – Duplex – Schwarz & Weiss – A4 ¦ 50 Bilder/Min. – Duplex – Farbe – A4
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA, SANE, ICA
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 863.6 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Plastikkarte, Quittungen
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Dokumenten–Speicherkapazität
20 Blätter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0 (Host) – Type A ¦ USB 3.0 – Micro–B
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
8 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
3.2 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Nuance Power PDF, Nuance PaperPort 14 SE
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.11.6
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
10,3 cm
Höhe
8,3 cm
Gewicht
1,36 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
15,7 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
1,9 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Pick–Up & Return

Weitere Suchbegriffe: Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 232,35*
€ 236,95*
€ 6,90*
ab € 232,00*
€ 236,96*
€ 1,95*
ab € 255,67*
€ 261,35*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,21*
€ 261,82*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 280,91*
€ 286,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,55*
€ 340,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.