Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Cyan Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Cyan Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T
Epson Cyan Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T
Artikel-Nr.:
     7405B-993822596
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050146
EAN/GTIN:
     0010343603950
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Epson Cyan Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson - Cyan - original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 8000 Seiten Kompatibel mit: AcuLaser C4100, C4100PS, C4100T

Epson Cyan Original Tonerpatrone für AcuLaser C4100 C4100PS C4100T

Produktbeschreibung:

Epson S7405–050146 Lasertoner Cyan / Blau, –Bulk –
für Epson AcuLaser C4100 – Reichweite nach Herstellerangabe ca.
8.000 Seiten – Bulk White Box – Sonderposten Originalware,
Originalverpackung nicht mehr vorhanden. Die Originalware
wurde geprueft und in einen neutralen Karton von
der Baseline GmbH umverpackt.
Dadurch entspricht diese nicht mehr der urspruenglichen
Verpackungseinheit des Herstellers.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Farbe
Ja
Tonerpatrone
Toner cyan
Technische Details
Quantity per pallet layer (UK)
50 Stück(e)
Quantity per pallet (UK)
400 Stück(e)
Menge pro Palettenlage
40 Stück(e)
Pallet length (UK)
151 cm
Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
410 g
Abmessungen (BxTxH)
402 x 81 x 81 mm
Gewicht
320 g
Verpackungstiefe
402 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Verpackungsbreite
81 mm
Funktionen
Druckfarben
Cyan
Typ
Original
Farbtoner–Seitenleistung
8000 Seiten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Drucktechnologie
Laserdrucken
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Palettenhöhe
100 cm
Palettenbreite
120 cm
Menge je Palette
320 Stück(e)


Kompatible Geräte:
Epson:
Aculaser C 4100; Aculaser C 4100 PS; Aculaser C 4100 Series; Aculaser C 4100 T
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 226,94*
€ 233,13*
€ 3,50*
ab € 248,59*
€ 255,04*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 248,76*
€ 255,05*
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 249,41*
€ 255,55*
€ 6,90*
ab € 279,29*
€ 285,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.