Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 15.6" Laptop and Tablet Notebook-Tasche 39,6 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Case Logic 15.6" Laptop and Tablet Notebook-Tasche 39,6 cm Schwarz
Case Logic 15.6" Laptop and Tablet Notebook-Tasche 39,6 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-993830883
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201433
EAN/GTIN:
     0085854223089
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Case Logic 15.6" Laptop and Tablet Notebook-Tasche 39,6 cm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Case Logic 15" Laptop and Tablet Case - Notebook-Tasche Produkttyp: Notebook-Tasche Farbe: Schwarz Produktmaterial: Polyester Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 40,9 cm x 7,87 cm x 29 cm Gewicht: 549 g Notebook-Kompatibilität: 38,1 cm (15") Notebook unterstützte Größen: 14" - 15" / 35,6 cm - 38,1 cm Funktionen: Durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, abnehmbarer Schultergurt Tragegurt: Schultertragriemen, Gepäckwagengurt

Case Logic 15.6" Laptop and Tablet Notebook–Tasche 39,6 cm Schwarz

Produktbeschreibung:

Die modern gehaltene, legere und zugleich professionelle Tasche mit asymmetrischem Steppmuster bietet genug Platz für Notebook oder Tablet–PC sowie übersichtliche Aufbewahrungsmöglichkeiten für weiteres Zubehör.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook–Tasche
Produktmaterial
Polyester
Breite
40,9 cm
Tiefe
7,87 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
549 g
Notebook–Kompatibilität
38,1 cm (15")
Notebook unterstützte Größen
14" – 15" / 35,6 cm – 38,1 cm
Abmessungen für Notebook–Kompatibilität
35,8 cm x 24,6 cm x 3,05 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, Digital Player, Tablet
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, abnehmbarer Schultergurt
Tragegurt
Schultertragriemen, Gepäckwagengurt
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 25 Jahre

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 13,00*
ab € 24,82*
€ 27,88*
€ 4,50*
ab € 28,82*
€ 32,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 34,24*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 37,17*
€ 41,48*
€ 3,50*
ab € 50,57*
€ 55,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
DLC-117
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.