Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A Metall
Delock RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A Metall
Artikel-Nr.:
     7405B-993874681
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86287
EAN/GTIN:
     4043619862870
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Delock RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A Metall

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Netzwerkanschluss - 6,6 cm - Metall Typ: Netzwerkanschluss - CAT 6a Technologie: STP-Kabel Leistungsmerkmale: Geschirmt, abgeschirmte Anschlüsse, Polybeutel-Verpackung, verzinktes Gehäuse Länge: 6,6 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Farbe: Metall

Delock RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A Metall

Produktbeschreibung:

Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss
von Netzwerkkabeln verwendet werden.
Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend
an verschiedene Kabeltypen montieren.

Technische
Daten

? Anschlüsse: 1 x RJ45 Stecker
?
Kabelführung 180°
? Geschirmt (STP)
?
Cat.6A Spezifikation
? Verschraubbare Zugentlastung
?
Material: Zink Druckguss
? Belegung nach TIA–568A/B
?
Für Massiv– und Litzenleiter bis zu 0,573 mm (23
– 26 AWG)
? Für Kabeldurchmesser von 6,0 –
7,5 mm
? Maße (LxBxH): ca.
66,0 x 18,4 x 13,8 mm

Packungsinhalt

? RJ45 Stecker
? Einfädelhilfe
?
Staubschutz

Verpackung
? Poly Bag

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss – CAT 6a
Technologie
STP–Kabel
American Wire Gauge (AWG)
23/26
Leistungsmerkmale
Geschirmt, abgeschirmte Anschlüsse, Polybeutel–Verpackung, verzinktes Gehäuse
Länge
6,6 cm
Breite
1,84 cm
Höhe
1,38 cm
Farbe
Metall
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, patchkabel cat6a, patchkabel, westernstecker rj45, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,80*
€ 9,64*
1
€ 6,78*
ab € 7,12*
€ 9,96*
1
€ 6,89*
ab € 7,13*
€ 10,11*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,28*
€ 10,21*
Lager 7405
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 15,51*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.