Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Modularer Einsatz für DIN-Schiene-Halterung 1 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Modularer Einsatz für DIN-Schiene-Halterung 1 Anschluss
Delock Modularer Einsatz für DIN-Schiene-Halterung 1 Anschluss
Artikel-Nr.:
     7405B-994015166
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86259
EAN/GTIN:
     4043619862597
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
din schienengehäuse

Delock Modularer Einsatz für DIN-Schiene-Halterung 1 Anschluss

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock modularer Einsatz für DIN-Schiene-Halterung Produkttyp: Modularer Einsatz für DIN-Schiene-Halterung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,3 cm x 3,9 cm x 3,7 cm Produktmaterial: Metall Portanzahl: 1 Anschluss

Delock Modularer Einsatz für DIN–Schiene–Halterung 1 Anschluss

Produktbeschreibung:

Delock Keystone Metall Halterung 1 Port für Hutschienen

Diese
Halterung von Delock kann zur Befestigung an Hutschienen
verwendet werden.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es
zur einfachen Snap–In Montage von einem Keystone
Modul geeignet.

Spezifikation
?
1 Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm
? Zur Montage
an 35 mm Hutschienen
? Metall,
70° gewinkelt
? Maße (LxBxH): 23 x 39 x 37
mm

Packungsinhalt
? Keystone Halterung

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Modularer Einsatz für DIN–Schiene–Halterung
Produktmaterial
Metall
Breite
2,3 cm
Tiefe
3,9 cm
Höhe
3,7 cm
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Merkmale
Keystone–Typ, 70 Grad gewinkelt

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,09*
€ 1,74*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,16*
€ 1,85*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,59*
€ 2,47*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,60*
Lager 7405
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,20*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.