Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Einbauset Einbaurahmen+ Blende Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Einbauset Einbaurahmen+ Blende Schwarz
ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Einbauset Einbaurahmen+ Blende Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-994017130
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL_TABLET_BLEND_BLACK_14INCH
EAN/GTIN:
     4038816075260
Suchbegriffe:
Bildschirm Einbaurahmen
Display Einbaurahmen
bildschirm einbaurahmen

ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Einbauset Einbaurahmen+ Blende Schwarz

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör PDA Farbe: Schwarz

ALLNET Touch Display Tablet 14 Zoll zbh. Einbauset Einbaurahmen+ Blende Schwarz

Produktbeschreibung:

Einbauset Einbaurahmen + Blende für 14" Zoll Tablet (7405–142997 &,
7405–152039)Version 2, Geänderte Blende mit schmalerem
Rahmen!!!! , ,
Farbe blackDie Blende wird magnetisch auf dem
Einbaurahmen fixiert.
Die Magneten müssen auf der Blende ,montiert
werden.Bitte bedenken Sie das sich die Lautsprecher
der Tablets auf der Rückseite des Tablets befinden
und so die Qualität und Lautstärke der Soundoptionen
eingeschränkt wird,
sobald das Tablet in eine Wand eingebaut wird.Das
Tablet wird über die Vesaaufnahme mit dem Rahmen
verschraubt und dann damit in eine Trockenbauwand
oder Holzwand montiert.
Mauern sind natürlich auch möglich, wird aber
aufgrund von eventuelem Wärmestau nur bedingt
empfohlen. ,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tablet
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
35,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
14 "
Allgemeines
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 8,00*
ab € 18,35*
€ 23,93*
3 Tage
46
€ 6,00*
ab € 18,22*
€ 23,93*
€ 8,50*
ab € 20,18*
€ 26,50*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 28,61*
€ 36,28*
€ 3,50*
ab € 37,02*
€ 46,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.