Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox C8000/C9000 Waste Cartridge Original Tonereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox C8000/C9000 Waste Cartridge Original Tonereinheit
Xerox C8000/C9000 Waste Cartridge Original Tonereinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-994033500
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01504
EAN/GTIN:
     0095205883312
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox resttonerbehälter

Xerox C8000/C9000 Waste Cartridge Original Tonereinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Xerox VersaLink C9000 - Tonersammler Produkttyp: Tonersammler Drucktechnologie: Laser Ergiebigkeit: Bis zu 47000 Seiten Kompatibel mit: VersaLink C8000/DT, C8000/DTM, C8000V/DT, C8000V/DTM, C8000W/DT, C8000WV/DT, C9000/DT, C9000/DTM, C9000/YDT, C9000V/DT, C9000V/DTM

Xerox C8000/C9000 Waste Cartridge Original Tonereinheit

Produktbeschreibung:

Originalmaterial, Kapazität: ca. 47.000 A4–Seiten
bei 5% passt auch in: Xerox VersaLink C 8000 DT/DTM,
Xerox VersaLink C 9000 108R01504

Technische Details:

Merkmale
Typ
Resttonerbehälter
Gerätekompatibilität
Laser–/ LED–Drucker
Markenkompatibilität
Xerox
Kompatibilität
VersaLink C9000, VersaLink C8000
Ursprungsland
Niederlande
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
698,5 g
Verpackungsart
Box
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
698,5 g


Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 8000 DT; VersaLink C 8000 DTM; VersaLink C 9000
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 54,25*
€ 70,61*
Frei Haus
ab € 54,87*
€ 70,69*
€ 4,50*
ab € 56,51*
€ 72,71*
€ 3,50*
ab € 58,69*
€ 75,46*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 64,74*
€ 82,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.