Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katun MX-60GTYA Yellow Toner Cartridge Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katun MX-60GTYA Yellow Toner Cartridge Gelb
Katun MX-60GTYA Yellow Toner Cartridge Gelb
Artikel-Nr.:
     7405B-994174888
Hersteller:
     Katun
Herst.-Nr.:
     50248
EAN/GTIN:
     0821831109775
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Katun MX-60GTYA Yellow Toner Cartridge Gelb

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Katun Business Colour - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Sharp MX-60GTYA) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Kapazität: 476 g Ergiebigkeit: Bis zu 24000 Seiten Packungstyp: Box Kompatibel mit: Sharp MX-3070N, MX-3570N

Katun MX–60GTYA Yellow Toner Cartridge Gelb

Produktbeschreibung:

Katun Business Colour – 476 g – Gelb – Box – Tonerpatrone
(Alternative zu: Sharp MX–60GTYA) – für Sharp MX–3070N,
MX–3570N

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Sharp MX–60GTYA
Transportbreite
8,8 cm
Transporttiefe
55,7 cm
Transporthöhe
7,2 cm
Transportgewicht
920 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Gelb
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Kapazität
476 g
Ergebnis
Bis zu 24000 Seiten
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Sharp MX–3070N, MX–3570N


Kompatible Geräte:
Sharp:
MX -2630 N; MX -2651; MX -3050 N; MX -3050 V; MX -3051; MX -3060 N; MX -3060 V; MX -3061; MX -3070 N; MX -3070 V; MX -3071; MX -3071 S; MX -3550 N; MX -3550 V; MX -3551; MX -3560 N; MX -3560 V; MX -3561; MX -3570 N; MX -3570 V; MX -3571; MX -3571 S; MX -4050 N; MX -4050 V; MX -4051; MX -4060 N; MX -4060 V; MX -4061; MX -4070 N; MX -4070 V; MX -4071; MX -4071 S; MX -5050 N; MX -5050 V; MX -5051; MX -5070 N; MX -5070 V; MX -5071; MX -6050 N; MX -6050 V; MX -6051; MX -6070 N; MX -6070 V; MX -6071
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 7,50*
ab € 71,02*
€ 93,11*
Lager 7405
27
€ 1,00*
ab € 90,66*
€ 116,94*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.