Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 32Wh Original 2.200 mAh 14,4 V Lithium-Ionen Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Akku 32Wh Original 2.200 mAh 14,4 V Lithium-Ionen Li-Ion
Lenovo Akku 32Wh Original 2.200 mAh 14,4 V Lithium-Ionen Li-Ion
Artikel-Nr.:
     7405B-994177576
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10K10195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo Akku 32Wh Original 2.200 mAh 14,4 V Lithium-Ionen Li-Ion

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Elektrische Speicherkapazität: 1.840 mAh - 2.940 mAh Spannung: 13,5 V - 18 V

Lenovo Akku 32Wh Original 2.200 mAh 14,4 V Lithium–Ionen Li–Ion

Produktbeschreibung:

Li–Ion 14,4V / 2200mAh / 32Wh PN: 5B10K10195 passend
für Lenovo B40–30,
B40–45, B40–70, B40–80, B50–30, B50–30T, B50–45,
B50–70, B50–80 und baugleiche Notebook Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
2200 mAh
Spannung
14,4 V
Akkutechnologie
Lithium–Ionen (Li–Ion)
Notebook–Akku
Ja

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 7,50*
ab € 70,97*
€ 92,46*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 98,01*
€ 124,93*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.