Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage Link UC Controller USB-C für 50 Digital/Daten USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra Engage Link UC Controller USB-C für 50 Digital/Daten USB
Jabra Engage Link UC Controller USB-C für 50 Digital/Daten USB
Artikel-Nr.:
     7405B-994181964
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     50-259
EAN/GTIN:
     5706991021394
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Jabra Engage Link UC Controller USB-C für 50 Digital/Daten USB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra LINK - Headset-Umschalter für Headset Produkttyp: Headset-Umschalter Bestimmt für: Headset Entwickelt für: Engage 65 Mono, 65 Stereo, 75 Mono, 75 Stereo

Jabra Engage Link UC Controller USB–C für 50 Digital/Daten USB

Produktbeschreibung:

Anrufsteuerung für schnurgebundene Jabra Engage Headsets Ermöglicht die einfache Anrufsteuerung mit Lautstärkeregelung, Stummschaltung, Kurzwahl, Rufannahme und –beendigung. Flache Ausführung. USB–C Konnektivität.

Technische Details:

Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Ursprungsland
China
Design
Schnittstelle
Verkabelt
Fernbedienung Nutzung
Audio
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatible Produkte
Engage
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Polyoxymethylene (POM), Thermoplastic elastomer (TPE)
Eingangssignal
Drucktasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB–Stecker
USB Typ–C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
60 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–10 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 85 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
200 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
14,8 cm
Länge des Versandkartons
38,2 cm
Höhe des Versandkartons
27,2 cm
Bruttogewicht Hauptkarton
3,75 kg
Menge pro Versandkarton
24 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, jabra headset usb-c, computer headset, computer-headset jabra, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 64,08*
€ 81,19*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 69,72*
€ 87,87*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
50-119
ab € 63,54*
Ähnlich
Jabra
50-219
ab € 49,98*
Ähnlich
Jabra
50-159
ab € 64,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.