Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6A Klasse EA Patch Panel geschirmt 0.5HE 24-Port RJ45 inkl. Staubschutzklappe Patch-Panel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS CAT 6A Klasse EA Patch Panel geschirmt 0.5HE 24-Port RJ45 inkl. Staubschutzklappe Patch-Panel Grau
DIGITUS CAT 6A Klasse EA Patch Panel geschirmt 0.5HE 24-Port RJ45 inkl. Staubschutzklappe Patch-Panel Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-994303508
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624S-SL-EA-G
EAN/GTIN:
     4016032444848
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel

DIGITUS CAT 6A Klasse EA Patch Panel geschirmt 0.5HE 24-Port RJ45 inkl. Staubschutzklappe Patch-Panel Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Digitus Professional Patch Panel - 0.5U - 19" Produkttyp: Patch Panel - CAT 6a - RJ-45 X 24 Platzierung/Montage: Rack montierbar Produktmaterial: Verzinkter Stahl Farbe: Hellgrau, RAL 7035 Portanzahl: 24 Ports Höhe (Rack-Einheiten): 0.5U Kennzeichnung: IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

DIGITUS CAT 6A Klasse EA Patch Panel geschirmt 0.5HE 24–Port RJ45 inkl. Staubschutzklappe Patch–Panel Grau

Produktbeschreibung:

Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse
EAAnwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz,
10 GBase–TNormen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173–1,
EIA/TIA 568–C, 802.3af, 802.3at PoE+Generelle
Eigenschaften:Geeignet für 483 mm (19") SchrankmontageRJ45–Buchsen,
8P8CKabelinstallation über LSA–Leisten, farbcodiert
nach EIA/TIA 568 A & BKabelfixierung mittels SchnellrastenZentraler
Erdungsanschluss360°–SchirmkontaktierungIntegrierte
StaubschutzklappeMechanische Eigenschaften:Material
Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter,
kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400,
AISI 304 und LMSAD110Material RJ45–Buchse: ABS
UL 94V–0Kontakt RJ45–Buchse: Vernickeltes Phosphor–Bronze,
0,5 ? vergoldeter KontaktRJ–45–Schirmung: Vernickeltes
BronzeLSA–Schneidklemme: Krone LSA+,
UL 94V–2, verzinktes Phosphor–BronzeErdungsdraht:
Nicht im Lieferumfang enthaltenLeiterplatte: FR4,
UL 94V–0Physikalische Eigenschaften:Einsteckkraft: 30N max.
(IEC 60603–7–5)Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse
und SteckerBetriebstemperatur: –20° C bis +70
°C (ISO/IEC 11801,
EN 50173–1, ANSI/TIA/EIA 568 C)Steckzyklus Buchse: > 750 gem.
ISO/IEC 11801, IEC 60603–7–5Klemme: > 200 gem.
ISO/IEC 11801, IEC 60603–7–5Aderaufnahme: 22–26
AWG Massiv–und LitzenleiterIsolationswiderstand:
> 500 MOhmKontaktwiderstand: < 20 MilliOhmSpannungsfestigkeit:
1000 VDC (Kontakt/Kontakt),
1500 VDC (Kontakt/Masse)Farbe: Grau RAL7035Sehr
platzsparend (nur 0,5HE) – Mit Staubschutzkappen
– zukunftsorientierte Standards und High–End Qualität
für Ihr Netzwerk– Schmale Bauhöhe von nur 0,5
HE– Bis zu 48 Ports pro HE möglich (2 x 24 Port
Panels)– Staubschutzklappen an den RJ45–Buchsen–
360° Schirmkontaktierung– Kabelschelle zur Fixierung
und Ableitung,
wiederverschließbar– Schnellverschluss zur Sicherung
des GehäusedeckelsDas DIGITUS® 24–Port Patch Panel
bietet mit nur 0,5 HE eine sehr hohe Packdichte.
Das bedeutet, dass sich auf 1 HE bis zu 48 Ports
mit zwei 0,5 HE Panels realisieren lassen.
Das Patch Panel ist geschirmt und mit Staubschutzkappen
an den RJ45–Buchsen ausgestattet.
Die 360° Schirmkontaktierung der Kabel sorgt für
beste Leistungseigenschaften.
Der Schnellverschluss am Gehäuse sorgt für leichten
und werkzeuglosen Zugriff auf die LSA–Schneidklemmen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Patch Panel – CAT 6a
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Produktmaterial
Verzinkter Stahl
Höhe (Rack–Einheiten)
0.5U
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
24 Ports
Terminierungsart
LSA+
Technologie
STP–Kabel
Merkmale
Phosphorbronze–beschichtete Anschlussklemme
Normen
IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
Geleisteter Anschluss
24 x RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag, geschlossen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
51,5 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
3,5 cm
Transportgewicht
980 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 48,26*
€ 61,65*
€ 6,78*
ab € 48,28*
€ 61,66*
€ 4,50*
ab € 49,64*
€ 63,03*
3 Tage
3
€ 4,50*
ab € 52,12*
€ 66,12*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 61,70*
€ 77,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.