Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP-1BLB Blau 28 x 89 mm 260 Etiketten 2 Rollen x 130 Adressetiketten für Smart Label Printer 440 Office Administration Pack 450 620 650 650SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seiko Instruments SLP-1BLB Blau 28 x 89 mm 260 Etiketten 2 Rollen x 130 Adressetiketten für Smart Label Printer 440 Office Administration Pack 450 620 650 650SE
Seiko Instruments SLP-1BLB Blau 28 x 89 mm 260 Etiketten 2 Rollen x 130 Adressetiketten für Smart Label Printer 440 Office Administration Pack 450 620 650 650SE
Artikel-Nr.:
     7405B-994349839
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42100600
EAN/GTIN:
     0020963410098
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Seiko Instruments SLP-1BLB Blau 28 x 89 mm 260 Etiketten 2 Rollen x 130 Adressetiketten für Smart Label Printer 440 Office Administration Pack 450 620 650 650SE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Seiko Instruments SLP-1BLB - Adressetiketten - 260 Etikett(en) - 28 x 89 mm Produkttyp: Adressetiketten Mediengröße: 28 x 89 mm Drucktechnologie: Direkt thermisch Medienfarbe: Blau Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 130 Anz. Medien mit Karten: 2 Rolle(n) Enthaltene Menge: 260 Etikett(en) Kompatibel mit: Smart Label Printer 440, 440 Office Administration Pack, 450, 620, 650, 650SE

Seiko Instruments SLP–1BLB Blau 28 x 89 mm 260 Etiketten 2 Rollen x 130 Adressetiketten für Smart Label Printer 440 Office Administration Pack 450 620 650 650SE

Produktbeschreibung:

Hochwertiges Papieretikett mit permanentem Standard–Klebstoff

?
Größe: 28 mm x 89 mm
? Etiketten pro Rolle:
130

Details
? Farbe Blau
?
Kleber Permanent
? Papierqualität Top–coated
?
Druckverfahren Thermodirekt
? Material Papier
?
FSC® zertifiziert Nein

Technische Details:

Media
Medientyp
Adressetiketten
Mediengrößen
28 x 89 mm
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Blau
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
130
Anz. Medien mit Karten
2 Rolle(n)
Enthaltene Menge
260 Etikett(en)
Verschiedenes
Farbkategorie
Blau
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Seiko Instruments Smart Label Printer 440, 440 Office Administration Pack, 450, 620, 650, 650SE

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,01*
€ 7,86*
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 8,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 6,48*
€ 9,93*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 12,09*
€ 17,59*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.