Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Webcam Slider Abdeckung schwarz 2er Pack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Webcam Slider Abdeckung schwarz 2er Pack Schwarz
InLine Webcam Slider Abdeckung schwarz 2er Pack Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-994517885
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55263
EAN/GTIN:
     4043718278510
Suchbegriffe:
Tablet Webcam Cover
Tablet Webcamabdeckung
Webcam Cover
Webcam-Abdeckung

InLine Webcam Slider Abdeckung schwarz 2er Pack Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Webcam Slider - Webcamera-Abdeckung Produkttyp: Webcamera-Abdeckung Packungsmenge: 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Farbe: Schwarz

InLine Webcam Slider Abdeckung schwarz 2er Pack Schwarz

Produktbeschreibung:

Mit diesem schmalen Helfer können Sie sich vor unberechtigten Personen und deren visuellem Angriff auf Ihre Webcam schützen. Der Webcam–Slider wird einfach über die Notebook–Webcam geklebt und gibt das Videobild ab sofort nur noch nach mechanischer Öffnung frei.

Der Slider kann einfach mit einem Finger zur Seite geschoben werden und schon können Sie mit Ihren Freunden und Geschäftspartnern videochatten, nach dem Beenden einfach den Slider wieder zurückschieben.
  • Webcam–Slider, passend für Notebook–Webcams und ähnliche
  • Selbstklebend, haltbar
  • Weniger als 1mm stark, behindert nicht das Zuklappen des Notebooks
  • Inhalt: 2 Stück

  • Zolltarifnummer: 7405–3923509000
  • Hersteller–Nr.: 55263
  • EAN Code: 7405–4043717405–8278510
  • Typ: Webcam Slider Abdeckung
  • Höhe Verpackung: 0,002 m
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,154 m
  • Breite Verpackung: 0,113 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–001000 kg
  • Artikel Breite: 0,7405–900000 cm
  • Artikel Höhe: 0,7405–001000 cm
  • Artikel Länge: 2,7405–300000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0001
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,014 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Webcamera–Abdeckung
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Webcamabdeckung, Webcamabdeckung für Tablet, tablet webcam cover, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,16*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,35*
€ 12,21*
Lager 7405
930
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,57*
€ 17,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,75*
€ 24,56*
7 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,28*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.