Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Spleißbox bestückt LC OS2 Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS LWL Spleißbox bestückt LC OS2 Glasfaser
DIGITUS LWL Spleißbox bestückt LC OS2 Glasfaser
Artikel-Nr.:
     7405B-994631266
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96331/9
EAN/GTIN:
     4016032278450
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel

DIGITUS LWL Spleißbox bestückt LC OS2 Glasfaser

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DN-96331/9 - Glasfaserkabelkiste - 1U - 19" Produkttyp: Glasfaserkabelkiste Packungsinhalt: Spleißkassette Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,3 cm x 28 cm x 4,4 cm Produktmaterial: Stahl Höhe (Rack-Einheiten): 1U

DIGITUS LWL Spleißbox bestückt LC OS2 Glasfaser

Produktbeschreibung:

– Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt
– Farbige Pigtails
– Kupplungen mit Keramik Hülsen
– Adapter in Kunststoffgehäuse
– Trägergehäuse aus 1,5mm Stahlblech, lackiert
– 1 Höheneinheit (44,45mm)
– 483mm Breite (19")
– 280mm Tiefe
– PG 16 Verschraubung, Kassette und Kassettendeckel, Crimpspleißschutz und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten
– Ausziehbar

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Höhe
44,5 mm
Breite
483 mm
Tiefe
280 mm
Energie
USB
Nein
Lieferumfang
AC–Netzadapter
Nein
Funktionen
Produktfarbe
Grau
Hot–Swap
Ja
LED–Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Metall
Plug & Play
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Line–Eingang
Nein
Integrierter Kartenleser
Nein
Anzahl Anschlüsse
12
Line–out
Nein
DC–Anschluss
Nein
Systemanforderung
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja

Weitere Suchbegriffe: Breakoutbox, Spleißbox, Spleißkassette, lwl adapter duplex multimode, lwl patchpanel, lwl patchpanel lc-duplex, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 63,86*
€ 79,72*
€ 6,78*
ab € 63,87*
€ 79,73*
€ 4,50*
ab € 65,35*
€ 81,35*
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 83,17*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 81,24*
€ 100,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.