Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Spleißbox bestückt LC OM3 48,3 cm 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS LWL Spleißbox bestückt LC OM3 48,3 cm 19"
DIGITUS LWL Spleißbox bestückt LC OM3 48,3 cm 19"
Artikel-Nr.:
     7405B-994631267
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96330/3
EAN/GTIN:
     4016032278412
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Breakoutbox
Spleißbox

DIGITUS LWL Spleißbox bestückt LC OM3 48,3 cm 19"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS Professional Glasfaserkabelkiste - 1U - 19" Produkttyp: Glasfaserkabelkiste - LC MM X 6 Packungsinhalt: Schrauben, farbige Pigtail-Kabel, Spleißkassette Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,3 cm x 24 cm x 4,445 cm Produktmaterial: Stahl Farbe: Grau, RAL 7035 Portanzahl: 6 Ports Höhe (Rack-Einheiten): 1U Kennzeichnung: OM3

DIGITUS LWL Spleißbox bestückt LC OM3 48,3 cm 19"

Produktbeschreibung:

Die DIGITUS® LWL–Spleißboxen weisen eine robuste und kompakte Bauform auf und sorgen für den einfachen Übergang zwischen LWL–Verlegekabeln auf Duplex– oder Breakout Kabeln. Die einfache Installation und der optimale Schutz der Glasfasern im Vollmetallgehäuse sind nur einige Vorteile dieser Spleißboxen. Sie sind spleißfertig und enthalten bereits Spleißkassetten, nach IEC 60304 abgesetzte Pigtails und die zugehörigen Kupplungen. Zudem bietet DIGITUS® weitere hochqualitative LWL–Produkte wie Glasfaser Patchkabel, Verlegekabel oder Reinigungswerkzeuge, die eine optimale Ergänzung für Ihr Netzwerk ergeben.

– Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt
– Farbige Pigtails
– Kupplungen mit Zirkonia Keramik Ferrule
– Kupplungen im Kunststoffgehäuse
– Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
– 1 Höheneinheit (44,45 mm)
– 483 mm Breite (19")
– 280 mm Tiefe
– M20/M25–Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten
– Ausziehbar

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
3,01 kg
Höhe
44,5 mm
Breite
483 mm
Tiefe
280 mm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
3,06 kg
Verpackungstiefe
515 mm
Paketvolumen
0,7405–00892238 m³
Verpackungshöhe
55 mm
Verpackungsbreite
315 mm
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Funktionen
Material Pressklemme
Zirkonia–Keramik
Anzahl der Verbinder
6
Verbindungstyp
LC
Produktfarbe
Grau
Duplex
Ja
Kategorie
OM3
Gehäusematerial
Stahl

Weitere Suchbegriffe: Spleißkassette, lwl steckverbinder multimode, lwl steckverbinder, spleißkassette digitus, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 65,58*
€ 76,22*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,46*
€ 82,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,70*
€ 85,16*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,50*
€ 113,23*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 139,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.