Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB 3.1 Adapter Typ C Stecker an C Buchse oben/unten gewinkelt Gen.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine USB 3.1 Adapter Typ C Stecker an C Buchse oben/unten gewinkelt Gen.2
InLine USB 3.1 Adapter Typ C Stecker an C Buchse oben/unten gewinkelt Gen.2
Artikel-Nr.:
     7405B-994686255
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35807
EAN/GTIN:
     4043718278398
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

InLine USB 3.1 Adapter Typ C Stecker an C Buchse oben/unten gewinkelt Gen.2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine USB 3.1 Adapter - USB Typ-C-Adapter - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C Typ: USB Typ-C-Adapter Besonderheiten: Stromzufuhr-Technologie Anschluss: 24 pin USB-C - männlich - gerade Stecker (zweites Ende): 24 pin USB-C - weiblich - 90° gewinkelt Produktzertifizierungen: USB 3.1 Gen 2

InLine USB 3.1 Adapter Typ C Stecker an C Buchse oben/unten gewinkelt Gen.2

Produktbeschreibung:

  • USB 3.2 Gen.2 Adapter
  • USB Typ C Stecker an USB Typ C Buchse
  • 90° gewinkelte Ausführung (oben/unten)
  • Zum Anschluss z. B. von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ C Anschluss an einen PC mit USB Typ C Buchse, als kurze Verlängerung bei beengten Platzverhältnissen
  • Für Datenübertragungsraten bis 10 Gb/s geeignet
  • Unterstützt USB Power Delivery bis zu einem Ladestrom von 3 Ampere

  • Hersteller–Nr.: 35807
  • EAN Code: 7405–4043717405–8278398
  • Breite Verpackung: 0,015 m
  • Kompatibilität DisplayPort: USB 3.1 Gen2
  • Höhe Verpackung: 0,013 m
  • Stromversorgung: PD bis 3A
  • Typ: Oben/unten gewinkelt 90°
  • Seite B: USB–C Stecker
  • Seite A: USB–C Buchse
  • USB–Spezifikation: USB 3.2 Gen.2
  • Länge Verpackung: 0,027 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Netto–Gewicht: 0,7405–004000 kg
  • Artikel Breite: 2,7405–400000 cm
  • Artikel Höhe: 1,7405–300000 cm
  • Artikel Länge: 2,7405–700000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0001
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Daten
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Gewicht: 0,005 kg
  • Datenübertragungsrate: 10 Gb/s
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB Typ–C–Adapter
Besonderheiten
Stromzufuhr–Technologie
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB–C – männlich – gerade
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB–C – weiblich – 90° gewinkelt
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.1 Gen 2

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,59*
Lager 7405
328
€ 1,00*
ab € 12,29*
€ 17,40*
€ 3,50*
ab € 15,17*
€ 21,37*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.