Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Telefonanschluss RJ-10 M Packung mit 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Telefonanschluss RJ-10 M Packung mit 10
InLine Telefonanschluss RJ-10 M Packung mit 10
Artikel-Nr.:
     7405B-994886423
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72010
EAN/GTIN:
     4043718176755
Suchbegriffe:
Flachkabel
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker

InLine Telefonanschluss RJ-10 M Packung mit 10

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Telefonanschluss Typ: Telefonanschluss Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Anschluss: RJ-10 - männlich

InLine Telefonanschluss RJ–10 M Packung mit 10

Produktbeschreibung:

  • Modularstecker, Westernstecker, 4P4C RJ10
  • zum Crimpen auf Flachkabel
  • transparent, ungeschirmt
  • Kontakte vergoldet
  • im 10er Pack

  • Seite A: RJ10 Stecker
  • Hersteller–Nr.: 72010
  • EAN Code: 7405–4043717405–8176755
  • Typ: Für Flachkabel
  • Form: 4P4C
  • Höhe Verpackung: 0,008 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Breite Verpackung: 0,070 m
  • Länge Verpackung: 0,123 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–007000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,009 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–8538909999
  • Verpackungseinheit: 10 Stück

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels
Telefonanschluss
Konnektivität
Anschluss
RJ–10 – männlich

Weitere Suchbegriffe: modularstecker rj10, flachkabel, modularstecker inline, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,73*
Lager 7405
2069
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,75*
€ 14,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,47*
€ 17,66*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.