Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Netzteil 65 Watt Original PC-/Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Netzteil 65 Watt Original PC-/Server
Lenovo Netzteil 65 Watt Original PC-/Server
Artikel-Nr.:
     7405B-994922873
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01FR040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Lenovo Netzteil 65 Watt Original PC-/Server

Artikeldetails:

  • Typ: Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V Kompatible Marken: Lenovo

Lenovo Netzteil 65 Watt Original PC–/Server

Produktbeschreibung:

3,25A / 20V / 65 Watt Stecker (länge/außen/innen): 11,0mm /
4,0mm / 1,7mm PN: 01FR040 passend für Lenovo 100–14IBD/15IBD,
B50–50 und baugleiche Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Elektrische Spannung
20 V
Kompatibilität
Kompatible Marken
Lenovo

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook lenovo, netzteil notebook, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 10,00*
ab € 34,46*
€ 46,77*
€ 7,14*
ab € 35,13*
€ 47,54*
Lager 7405
469
€ 1,00*
ab € 42,72*
€ 57,00*
€ 3,50*
ab € 59,17*
€ 77,21*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.