Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Lüftergitter mit Filter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Lüftergitter mit Filter Schwarz
InLine Lüftergitter mit Filter Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-994923020
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33379S
EAN/GTIN:
     4043718186983
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
Lüftergitter
in line filter

InLine Lüftergitter mit Filter Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Lüftergitter mit Filter Produkttyp: Lüftergitter mit Filter Farbe: Schwarz Produktmaterial: Aluminium Gewicht: 32 g

InLine Lüftergitter mit Filter Schwarz

Produktbeschreibung:

InLine® Lüftergitter, Aluminium Filter
  • Lüftergitter mit Filter–Funktion
  • Rahmen Aluminium, Gewebe Edelstahl
  • Gewebedichte: 24 Drähte / Zoll, Öffnung 0,8mm, Draht 0,25mm
  • entspricht IP40
  • abwaschbar, leicht zu reinigen
  • Die Lochabstände entsprechen den Abständen der entsprechenden Gehäuselüfter, Durchmesser: 4,3mm

  • Hersteller–Nr.: 33379S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8186983
  • Höhe Verpackung: 0,025 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0004 m³
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,155 m
  • Breite Verpackung: 0,115 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–014000 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–84733080
  • Gewicht: 0,032 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (LxB): 92x92 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Lüftergitter mit Filter
Produktmaterial
Aluminium
Gewicht
32 g
Kompatibler Lüfterdurchmesser
92 mm
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 4,16*
€ 5,19*
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 6,20*
Lager 7405
424
€ 1,00*
ab € 12,82*
€ 19,27*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.