Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hynix RAM DDR4 4 GB/PC2666/UB/Hynix 4 GB DIMM CL19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hynix RAM DDR4 4 GB/PC2666/UB/Hynix 4 GB DIMM CL19
Hynix RAM DDR4 4 GB/PC2666/UB/Hynix 4 GB DIMM CL19
Artikel-Nr.:
     7405B-995038628
Hersteller:
     SK Hynix
Herst.-Nr.:
     HMA851U6CJR6N-VKN0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram

Hynix RAM DDR4 4 GB/PC2666/UB/Hynix 4 GB DIMM CL19

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SK Hynix - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL19 (19-19-19) Leistungsmerkmale: Single Rank, On-Die Termination (ODT), sechzehn Bänke, ungepuffert Spannung: 1.2 V

Hynix RAM DDR4 4 GB/PC2666/UB/Hynix 4 GB DIMM CL19

Produktbeschreibung:

Hynix RAM DDR4 4 GB/PC2666/UB/1Rx16/Hynix – 4 GB
– DDR4 – 2.666 MHz – DIMM – CL19

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4–21300)
Latenzzeiten
CL19 (19–19–19)
Zugriffszeit
0.75 ns
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, On–Die Termination (ODT), sechzehn Bänke, ungepuffert
Modulkonfiguration
512 x 64
Chip–Organisation
512 x 16
Spannung
1.2 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.