Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Tec USB-C HDMI Adapter Externer Videoadapter 3.1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I-Tec USB-C HDMI Adapter Externer Videoadapter 3.1 Schwarz
I-Tec USB-C HDMI Adapter Externer Videoadapter 3.1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-995167485
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31HDMI60HZP
EAN/GTIN:
     8595611702990
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

I-Tec USB-C HDMI Adapter Externer Videoadapter 3.1 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: i-Tec USB-C HDMI Adapter - externer Videoadapter - Schwarz Gerätetyp: Externer Videoadapter Bustyp: USB-C 3.1 Max Auflösung: 3840 x 2160 Schnittstellendetails: HDMI (Buchse) ¦ USB-C (Stecker) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,5 cm x 4,5 cm x 1,5 cm Länge: 15 cm Farbe: Schwarz

I–Tec USB–C HDMI Adapter Externer Videoadapter 3.1 Schwarz

Produktbeschreibung:

Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen HDMI–Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit HDMI–Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über neuen USB–C oder Thunderbolt 3 Konnektor an. Der Adapter unterstützt die Übertragung von 4K Ultra HD Auflösung bis zu 3840 x 2160@ 60 Hz zuzüglich Audiosignal.

Die Verwendung ist sehr einfach, der Adapter ist nur an USB–C oder Thunderbolt 3 Port des Computers anzuschließen, mit Hilfe von HDMI Kabel ist er mit Anzeigegerät zu verbinden und kann sofort verwendet werden. Die Treiber werden automatisch vom System installiert.

Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gerätekompatibilität, ob sie im Einklang mit Betriebsanforderungen des betreffenden i–tec Produkts steht, insbesondere der Videoausgang (Display Port Alt Mode Profil). Falls das Gerät nicht kompatibel ist, kann Ihr neues i–tec Produkt fehlerhaft funktionieren. Detaillierte Spezifikationen Ihres Geräts, bzw. des USB Ports, sind im Benutzerhandbuch zu finden, das mit Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone mitgeliefert wird, eventuell beim Kundenservice des Geräteherstellers nachzufragen.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27 g
Höhe
15 mm
Breite
54 mm
Tiefe
54 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
60 g
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Merkmale
Kabellänge
0,15 m
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Produktfarbe
Black,Turquoise
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Unterstützte Video–Modi
2160p
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss 1
USB Typ–C
Anschluss 2
HDMI
Andere Betriebsystem Support
Android,Chrome
Farbintensität
32 Bit
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 16,86*
3 Tage
13
€ 4,90*
ab € 15,52*
€ 21,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 15,67*
€ 21,63*
€ 3,50*
ab € 18,70*
€ 25,65*
Lager 7405
88
€ 1,00*
ab € 18,99*
€ 25,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.