Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Kabeltester Netzwerk f. RJ45/RJ11/RJ12 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip Kabeltester Netzwerk f. RJ45/RJ11/RJ12 Kabel
equip Kabeltester Netzwerk f. RJ45/RJ11/RJ12 Kabel
Artikel-Nr.:
     7405B-995277917
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     129967
EAN/GTIN:
     4015867207529
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

equip Kabeltester Netzwerk f. RJ45/RJ11/RJ12 Kabel

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Equip Cable Tester - Netzwerktester Gerätetyp: Netzwerktester Kabeltypen: UTP, STP Tests, Tools und Messungen: Kurzschluss, Abschirmungserkennung Merkmale: Status-LED

equip Kabeltester Netzwerk f. RJ45/RJ11/RJ12 Kabel

Produktbeschreibung:

Der equip Kabel Tester ist ein praktisches Gerät,
das schnell den Zustand von Netzwerk–, Modul–
und USB–Kabeln diagnostiziert.
Mit den LED–Anzeigen auf Master und Fernbedienung
können Sie den Zustand der Verbindung einfach lesen.
Darüber hinaus ist die Fernbedienung so konzipiert,
dass sie sich an den Master anschließen kann,
um den Tester platzsparend zu verstauen.

Technische Details:

Technische Details
Testtyp
Shielding testing, Short circuit testing, Transmission testing
Unterstützte Steckverbinder
RJ–11,RJ–12,RJ–45
Eingebaute Anzeige
Nein
Produktfarbe
Orange
LED–Anzeigen
Ja
Ein–/Ausschalter
Ja
Sustainability certificates
RoHS
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
111,1 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
143,1 g

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,21*
€ 7,63*
€ 4,99*
ab € 6,07*
€ 8,81*
Lager 7405
64
€ 1,00*
ab € 13,09*
€ 18,75*
€ 3,50*
ab € 15,63*
€ 22,37*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.