Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Infinity Switch nicht verwaltet 5 x 10/100 an DIN-Schiene montierbar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Infinity Switch nicht verwaltet 5 x 10/100 an DIN-Schiene montierbar Gleichstrom
LevelOne Infinity Switch nicht verwaltet 5 x 10/100 an DIN-Schiene montierbar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     7405B-995574249
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IES-0500
EAN/GTIN:
     4015867181591
Suchbegriffe:
Business-Switch
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

LevelOne Infinity Switch nicht verwaltet 5 x 10/100 an DIN-Schiene montierbar Gleichstrom

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne Infinity IES-0500 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Fast Ethernet Ports: 5 x 10/100 Leistung: Durchsatz: 148.810 Pakete pro Sekunde Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Kunststoffgehäuse, 384-KB-Paketpuffer Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Stromversorgung: DC 12 - 48 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,6 cm x 7 cm x 11 cm Gewicht: 200 g

LevelOne Infinity Switch nicht verwaltet 5 x 10/100 an DIN–Schiene montierbar Gleichstrom

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged Quality
of Service (QoS) Support Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
5 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Fast
Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Power
over Ethernet (PoE) Nein Datenübertragung MAC–Adressentabelle
2048 Eintragungen Store–and–Forward Ja Paketweiterleitungsrate
(100 Mbit/s) 7405–148810 pps Paketweiterleitungsrate
(10 Mbit/s) 14880 pps Datenpaket–Pufferspeicher
0,384 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1p,
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G–Unterstützung Nein Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie 10BASE–T,
100BASE–FX, 100BASE–TX Vollduplex Ja Unterstützung
Datenflusssteuerung Ja Auto MDI/MDI–X Ja Auto–Negotiation–Funktion
Ja Design Produktfarbe Schwarz Gehäusematerial
Kunststoff LED–Anzeigen Aktivität Internationale
Schutzart (IP–Code) IP30 Ursprungsland Taiwan
Zertifizierung FCC EN61000–6–4 EN55022 EN61000–3–2
EN61000–3–3 EN61000–6–2 EN61000–4–2 EN61000–4–3
EN61000–4–4 EN61000–4–5 EN61000–4–6 EN61000–4–8
IEC60068–2–6 Fc IEC60068–2–27 Ea IEC60068–2–32
Ed Leistung Stromverbrauch (max.) 4,3 W Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht Ja Betriebsanleitung Ja
Verpackungsbreite 180 mm Verpackungstiefe 79 mm
Verpackungshöhe 221 mm Paketgewicht 460 g Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur –10 – 60 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –25 – 85 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 – 95 % Gewicht und Abmessungen Breite
26 mm Tiefe 70 mm Höhe 110 mm Gewicht 200 g Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–1677802 h Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
An DIN–Schiene montierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
5 x 10/100
Leistung
Durchsatz: 148.810 Pakete pro Sekunde
Größe der MAC–Adresstabelle
2000 Einträge
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Kunststoffgehäuse, 384–KB–Paketpuffer
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 100Base–TX RJ–45
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 – 48 V
Besonderheiten
Power Polarity Reverse Protect, Overload Current Resetable Fuse
Verschiedenes
MTBF
191.53 Jahre
Produktzertifizierungen
Plug and Play, VCCI, ISO 9001, EN 61000–3–2, EN55022, EN 61000–3–3, UL 60950, EN 61000–4–4, EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, EN 61000–4–6, EN 61000–4–5, EN 61000–6–2, EN 61000–4–8, UL 60950–1, EN 61000–6–4, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–32, IEC 60068–2–6, FCC Part 15 A, IEC 60529 IP30
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Maße und Gewicht
Breite
2,6 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
200 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–25 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C

Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Industrie-Switch, SoHo-Switch, soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 76,07*
€ 96,08*
€ 4,99*
ab € 80,65*
€ 101,67*
13 Tage
28
€ 6,29*
ab € 87,29*
€ 109,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,31*
€ 111,46*
Lager 7405
28
€ 1,00*
ab € 90,70*
€ 113,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.