Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 3 Cell Battery L15M3PB1 Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 3 Cell Battery L15M3PB1 Batterie
Lenovo 3 Cell Battery L15M3PB1 Batterie
Artikel-Nr.:
     7405B-995747737
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10K88048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo 3 Cell Battery L15M3PB1 Batterie

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo L15M3PB1 - Laptop-Batterie - Li-Ion - 3980 mAh - 45 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Gewicht: 200 g Batterie: Lithium-Ionen 3 Zellen - 3980 mAh - 45 Wh Preistyp: Manufacturing Assembly (ASM) Entwickelt für: N22 Chromebook 80SF

Lenovo 3 Cell Battery L15M3PB1 Batterie

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,1V / 4050mAh / 45Wh PN: 5B10K88048

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Kapazität
3980 mAh – 45 Wh
Verschiedenes
Preistyp
Manufacturing Assembly (ASM)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
200 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo N22 Chromebook 80SF

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 31,78*
€ 7,14*
ab € 36,78*
€ 38,71*
2 Tage
10
€ 10,00*
ab € 37,09*
€ 39,04*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 49,47*
€ 51,81*
€ 3,50*
ab € 58,85*
€ 61,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.