Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet Switch 4 x 10/100 PoE + 1 x an DIN-Schiene montierbar wandmontierbar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planet Switch 4 x 10/100 PoE + 1 x an DIN-Schiene montierbar wandmontierbar Gleichstrom
Planet Switch 4 x 10/100 PoE + 1 x an DIN-Schiene montierbar wandmontierbar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     7405B-995784675
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     ISW-504PT
EAN/GTIN:
     4711213688829
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch

Planet Switch 4 x 10/100 PoE + 1 x an DIN-Schiene montierbar wandmontierbar Gleichstrom

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: PLANET ISW-504PT - Switch - 5 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse Untertyp: Fast Ethernet Ports: 4 x 10/100 (PoE) + 1 x 10/100 Power Over Ethernet (PoE): PoE Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 1 Gbps ¦ Durchsatz: 0,74 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Leistungsmerkmale: Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x Stromversorgung: DC 24/48 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,5 cm x 8,78 cm x 5,6 cm Gewicht: 842 g

Planet Switch 4 x 10/100 PoE + 1 x an DIN–Schiene montierbar wandmontierbar Gleichstrom

Produktbeschreibung:

Kompakter Switch für Industrieanwendungen mit
Stromversorgung für PoE Endgeräte – 5x 100/10 Mbit/s,
RJ45
– für DIN–Rail–Montage (Hutschiene) oder Wandmontage
– 4 Ports liefern Versorgungsspannung für Power–over–Ethernet
Endgeräte bis 15,4 Watt (802.3af)
– Anschlussklemmen für redundante Spannungsversorgung 2x 24/48 V DC
– Relaisausgang für Alarmmeldung bei Fehler in
Versorgungsspannung
– erweiterter Temperaturbereich –40°C bis +75°C
– Überspannungsschutz RJ45 bis 6 kV DC

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
842 g
Höhe
56 mm
Breite
87,8 mm
Tiefe
135 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–40 – 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 90 %
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15,4 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN–Schienen–Montage
Ja
LED–Anzeigen
Ja
Rack–Einbau
Nein
Management–Funktionen
Switch–Ebene
L2
Switch–Typ
Unmanaged
Netzwerk
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Selbstlernen von MAC–Adressen unterstützt
Ja
Auto–Alterung von MAC–Adressen unterstützt
Ja
10G–Unterstützung
Nein
Auto MDI/MDI–X
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5,Cat5e,Cat6
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Datenübertragung
Store–and–Forward
Ja
MAC–Adressentabelle
2048 Eintragungen
Durchgang
0,74 Mpps
Routing–/Switching–Kapazität
1 Gbit/s
Leistung
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
5

Weitere Suchbegriffe: planet poe switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 162,22*
€ 199,47*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 162,67*
€ 199,47*
€ 3,50*
ab € 166,24*
€ 201,04*
Frei Haus
ab € 272,71*
€ 309,37*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.