Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SATA HDD Mobile Rack Mobiles Speicher-Rack 3.5" 8,9 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink SATA HDD Mobile Rack Mobiles Speicher-Rack 3.5" 8,9 cm Schwarz
LogiLink SATA HDD Mobile Rack Mobiles Speicher-Rack 3.5" 8,9 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-995788023
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MR0005
EAN/GTIN:
     4052792007206
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

LogiLink SATA HDD Mobile Rack Mobiles Speicher-Rack 3.5" 8,9 cm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink SATA HDD Mobile Rack - mobiles Speicher-Rack Gerätetyp: Mobiles Speicher-Rack Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 1 x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H (8,9 cm x 1/3H) Kompatibles Schaltfeld: 1 5.25" x 1/2H (13,3 cm x 1/2H) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 3.5" (8,9 cm) Unterstützte Schnittstelle: SATA 3 Gb/s Laufwerkanschluss: Serial ATA, 7-polig Schachtanschluss: Serial ATA, 7-polig Besonderheiten: Tastensperre, Vibrationsschutz Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,9 cm x 18,4 cm x 4,2 cm

LogiLink SATA HDD Mobile Rack Mobiles Speicher–Rack 3.5" 8,9 cm Schwarz

Produktbeschreibung:

5,25" Wechselrahmen von LogiLink für 1x 3,5" HDD.
Zum Einbau in den 5,25" Schacht. Einfacher Auswurf
der Festplatte durch Swap–Mechanismus.
Kompatibel mit SATA I/II Standard. Anti–Vibrations
Gummipolsterung und Sicherheitsschloss inkl.
2 Schlüssel.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Mobiles Speicher–Rack
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
3.5" (8,9 cm)
Farbe
Schwarz
Unterstützte Schnittstelle
SATA 3 Gb/s
Besonderheiten
Tastensperre, Vibrationsschutz
Massenspeicher–Controller
Prozessor
Keine CPU
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x von vorne zugänglich – 3.5" x 1/3H (8,9 cm x 1/3H)
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s – SATA
Verbindungen
1 Massenspeicher – Serial ATA–300 – 7–poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" x 1/2H (13,3 cm x 1/2H)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,9 cm
Tiefe
18,4 cm
Höhe
4,2 cm

Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse sata, externe festplattengehäuse, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,69*
€ 14,49*
€ 5,50*
ab € 14,65*
€ 16,13*
4 Tage
139
€ 9,90*
ab € 15,29*
€ 16,14*
€ 4,50*
ab € 16,61*
€ 17,52*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 22,77*
€ 23,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.