Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6242 2.8 GHz 16 Kerne 32 Threads 22 MB Cache-Speicher LGA3647 Socket OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon Gold 6242 2.8 GHz 16 Kerne 32 Threads 22 MB Cache-Speicher LGA3647 Socket OEM
Intel Xeon Gold 6242 2.8 GHz 16 Kerne 32 Threads 22 MB Cache-Speicher LGA3647 Socket OEM
Artikel-Nr.:
     7405B-995889233
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8069504194101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Intel Xeon Gold 6242 2.8 GHz 16 Kerne 32 Threads 22 MB Cache-Speicher LGA3647 Socket OEM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel Xeon Gold 6242 / 2,8 GHz Prozessor
  • Produkttyp: Prozessor
  • Prozessortyp: Intel Xeon Gold 6242
  • Anz. der Kerne: 16 Kerne / 32 Threads
  • Cache-Speicher: 22 MB
  • Geeignete Sockel: LGA3647 Socket
  • Prozessoranz.: 1
  • Taktfrequenz: 2,8 GHz
  • Max. Turbo-Taktfrequenz: 3,9 GHz
  • Herstellungsprozess: 14 nm
  • Funktionen: Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel TSX-NI, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Run Sure Technology, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT)

Intel Xeon Gold 6242 2.8 GHz 16 Kerne 32 Threads 22 MB Cache–Speicher LGA3647 Socket OEM

Produktbeschreibung:

Intel® Turbo–Boost–Technik

Die Intel® Turbo–Boost–Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur– und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.

Intel® vPro™ Plattformqualifizierung

Intel® vPro™–Technik ist eine Zusammenstellung von Sicherheits– und Verwaltbarkeitsfunktionen, die in den Prozessor integriert sind und vier kritische Bereiche in der IT–Sicherheit handhaben: 1) Bedrohungsverwaltung, darunter Schutz vor Rootkits, Viren und Malware, 2) Schutz von Identitäten und Website–Zugriffspunkten, 3) Schutz von vertraulichen persönlichen und geschäftlichen Daten, 4) Remote– und lokale Überwachung, Korrektur und Reparatur von PCs und Workstations.

Intel® Hyper–Threading–Technik

Die Intel® Hyper–Threading–Technik ermöglicht zwei Verarbeitungs–Threads pro physischem Kern. Anwendungen mit vielen Threads können mehr Aufgaben parallel erledigen und Tasks früher beenden.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT–x)

Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT–x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® Directed–I/O–Virtualisierungstechnik (VT–d)

Die Intel® Directed–I/O–Virtualisierungstechnik (VT–d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA–32 (VT–x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT–i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O–Gerätevirtualisierung. Die Intel VT–d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O–Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)

Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.

Intel® TSX–NI

Bei den Intel® Transactional Synchronization Extensions New Instructions (Intel® TSX–NI) handelt es sich um eine Reihe von Anweisungen für die Multithread–Leistungsskalierung. Diese Technik verbessert die Effizienz bei parallelen Vorgängen durch die verbesserte Steuerung von Locks in Software.

Intel® 64

In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64–Bit–Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen.¹ Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.

Befehlssatz

Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.

Erweiterungen des Befehlssatzes

Befehlssatzerweiterungen sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung, wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten ausgeführt werden. Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen.

Anzahl der AVX–512 FMA–Einheiten

Intel® Advanced Vector Extensions 512 (AVX–512) sind neue Anleitungssatzerweiterungen, die Ultra–Breitband (512 Bit) Vektorbetriebsfunktionalitäten mit bis zu 2 FMAs („Fused Multiply Add“–Anweisungen) zur Beschleunigung Ihrer anspruchsvollsten rechnergestützten Aufgaben bieten.

Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie

Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs– und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.

Intel® Speed Shift Technology

Die Intel® Speed Shift Technology nutzt hardware–gesteuerte P–Stati, um mit vorübergehenden Single–Thread–Workloads von kurzer Dauer (wie beim Browsen im Internet) eine bedeutend schnellere Reaktionszeit zu erzielen. Dazu wird es dem Prozessor ermöglicht, die jeweils beste Betriebsfrequenz und Spannung zu wählen, um optimale Leistung und Energieeffizienz zu erzielen.

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Processor base frequency
2,8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor Lithografie
14 nm
Box
Nein
Kühler enthalten
Nein
Prozessor
6242
Prozessor–Threads
32
Prozessorbetriebsmodi
64–bit
Prozessor–Cache
22 MB
Thermal Design Power (TDP)
150 W
Prozessor Boost–Frequenz
3,9 GHz
Prozessor Codename
Cascade Lake
ARK Prozessorerkennung
7405–192440
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Nein
Separater Grafikadapter
Nein
On–Board Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Maximale Anzahl der PCI–Express–Lanes
48
PCI–Express–Slots–Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX–512
Skalierbarkeit
4S
Eingebettete Optionen verfügbar
Nein
PCI Express CEM Revision
3.0
Marktsegment
Server
Code des harmonisierten Systems
7405–8542310001
Exportkontroll–Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G7405–077159
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper–Threading–Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo–Boost–Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES–NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted–Execution–Technik
Ja
Intel®–Speed–Shift–Technologie
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX–NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT–X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT–d)
Ja
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
Nein
AVX–512 Abgesicherte Multiply–Add (FMA) Einheiten
2
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Ja
Intel® Speed Select–Technologie – Leistungsprofil (Intel® SST–PP)
Nein
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Intel® Run Sure Technology
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Intel® Speed Select Technology – Base Frequency (Intel® SST–BF)
Nein
Intel Speed Select Technology (SST)
Nein
Intel® Optane™ DC Persistent Memory–Technologie
Ja
Speicher
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4–SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2933 MHz
Speicherkanäle
Hexa–channel
ECC
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
201 g
Verpackungsart
Einzelhandels–Box
Betriebsbedingungen
Tcase
85 °C
Technische Details
Produkttyp
Prozessor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM
Startdatum
Q2'19
Status
Launched
Speichergeschwindigkeit (max.)
2933 MHz
Anzahl der UPI–Links
3
Sonstige Funktionen
RAM–Speicher maximal
1000 GB
Gewicht und Abmessungen
Prozessor–Paketgröße
76mm x 56,5mm mm

Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.900,79*
€ 2.043,25*
Frei Haus
ab € 1.987,72*
€ 2.137,51*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.994,49*
€ 2.137,52*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.211,18*
€ 2.359,63*
1 Tag
10
€ 6,50*
ab € 2.322,58*
€ 2.480,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.137,52*
€ 2.543,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,95*
€ 2.532,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.070,10*
€ 2.463,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.031,22*
€ 2.417,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.994,49*
€ 2.373,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.