Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade Ruckus SFP+-Transceiver-Modul 10 GigE 10 GBase-SR LC Multi-Mode bis zu 300 m 850 nm für BigIron RX-16 RX-4 RX-8 ICX 6430 6450 7750 VDX 6710 6720 6730 6740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brocade Ruckus SFP+-Transceiver-Modul 10 GigE 10 GBase-SR LC Multi-Mode bis zu 300 m 850 nm für BigIron RX-16 RX-4 RX-8 ICX 6430 6450 7750 VDX 6710 6720 6730 6740
Brocade Ruckus SFP+-Transceiver-Modul 10 GigE 10 GBase-SR LC Multi-Mode bis zu 300 m 850 nm für BigIron RX-16 RX-4 RX-8 ICX 6430 6450 7750 VDX 6710 6720 6730 6740
Artikel-Nr.:
     7405B-995898683
Hersteller:
     Brocade
Herst.-Nr.:
     10G-SFPP-SR
EAN/GTIN:
     4053162755901
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Brocade Ruckus SFP+-Transceiver-Modul 10 GigE 10 GBase-SR LC Multi-Mode bis zu 300 m 850 nm für BigIron RX-16 RX-4 RX-8 ICX 6430 6450 7750 VDX 6710 6720 6730 6740

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE Gerätetyp: SFP+-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 10 GBase-SR Datenübertragungsrate: 10 Gbps Optische Wellenlänge: 850 nm Data Link Protocol: 10GbE Maximaler Übertragungsbereich: 300 m Entwickelt für: Brocade BigIron RX-16, RX-4, RX-8; ICX 6430-24, 6430-24P, 6430-48, 6430-48P, 6430-C12, 6450-24, 6450-24P, 6450-48, 6450-48P, 6450-C12-PD, 7750-26Q, 7750-48C, 7750-48F; VDX 6710, 6720, 6730, 6740, 6740T, 6740T-1G

Brocade Ruckus SFP+–Transceiver–Modul 10 GigE 10 GBase–SR LC Multi–Mode bis zu 300 m 850 nm für BigIron RX–16 RX–4 RX–8 ICX 6430 6450 7750 VDX 6710 6720 6730 6740

Produktbeschreibung:

Brocade SFP+–Transceiver–Modul – 10 GBase–SR –
LC Multi–Mode bis zu 300 m – 850 nm – für BigIron
RX–16 – RX–4 – RX–8;
ICX 6430 – 6450 – 7750; VDX 6710 – 6720 – 6730 – 6740

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
SFP+–Transceiver–Modul
Formfaktor
Plug–in–Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
10 GBase–SR
Data Link Protocol
10 GigE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Optische Wellenlänge
850 nm
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Leistungsmerkmale
Austausch von Hot–Swap–Modulen, Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ae
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10 GBase–SR – LC multi–mode
Kompatible Steckplätze
1 x SFP+
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 60950–1, EN 60950–1, CSA C22.2 No. 60950–1–03, RoHS, RoHS, EN 60825–1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brocade BigIron RX–16, RX–4, RX–8 ¦ Brocade ICX 6430–24, 6430–24P, 6430–48, 6430–48P, 6430–C12, 6450–24, 6450–24P, 6450–48, 6450–48P, 6450–C12–PD, 7750–26Q, 7750–48C, 7750–48F ¦ Brocade VDX 6710, 6720, 6730, 6740, 6740T, 6740T–1G

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 710,36*
€ 768,71*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 710,55*
€ 768,72*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,72*
€ 914,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,88*
€ 910,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,34*
€ 895,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,73*
€ 877,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,55*
€ 845,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.