Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Lüftergitter mit Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Lüftergitter mit Filter
InLine Lüftergitter mit Filter
Artikel-Nr.:
     7405B-995903237
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33376A
EAN/GTIN:
     4043718082292
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
Lüftergitter
lüftergitter 60x60mm
in line filter

InLine Lüftergitter mit Filter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Lüftergitter mit Filter Produkttyp: Lüftergitter mit Filter Produktmaterial: Aluminium Gewicht: 18 g

InLine Lüftergitter mit Filter

Produktbeschreibung:

InLine® Lüftergitter, Aluminium Filter
  • Lüftergitter Aluminium mit Filter–Funktion
  • Farbe silbern/aluminium
  • abwaschbar, leicht zu reinigen

  • Höhe Verpackung: 0,017 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,130 m
  • Breite Verpackung: 0,085 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–008000 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–84733080
  • Gewicht: 0,018 kg
  • Hersteller–Nr.: 33376A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8082292
  • Abmessungen (LxB): 60x60 mm
  • Farbe: Silber

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Lüftergitter mit Filter
Produktmaterial
Aluminium
Gewicht
18 g
Kompatibler Lüfterdurchmesser
60 mm

Weitere Suchbegriffe: lüftergitter 60mm, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 5,08*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 8,69*
€ 13,66*
Lager 7405
1980
€ 1,00*
ab € 12,20*
€ 18,18*
€ 3,50*
ab € 16,41*
€ 23,62*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.