Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Wanddose RJ-45 X 2 ISDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Wanddose RJ-45 X 2 ISDN
InLine Wanddose RJ-45 X 2 ISDN
Artikel-Nr.:
     7405B-996059690
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69988B
EAN/GTIN:
     4043718139972
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Aufputz
Datendose
Netzwerkdose

InLine Wanddose RJ-45 X 2 ISDN

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Wanddose Produkttyp: Wanddose - RJ-45 X 2

InLine Wanddose RJ–45 X 2 ISDN

Produktbeschreibung:

  • 2x RJ45 Buchse
  • Anschlusskabel werden angeschraubt (Schraubleiste)
  • ohne Endwiderstand
  • 2x 8polig belegt, getrennt
  • Aufputz–Montage

  • Hersteller–Nr.: 69988B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8139972
  • Farbe: Weiß (RAL9010)
  • Typ: Aufputz
  • Seite A: 2x RJ45
  • Form: 2x 8polig
  • Höhe Verpackung: 0,050 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0004 m³
  • Verpackungsart: Bulk–Karton ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,090 m
  • Breite Verpackung: 0,090 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–037000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Gewicht: 0,057 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Wanddose
Verkabelung & Schaltung
Terminierungsart
Schrauben
Geleisteter Anschluss
2 x RJ–45 weiblich

Weitere Suchbegriffe: Telefondose, telefondose aufputz, isdn dose aufputz, datendosen doppelt, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,05*
Lager 7405
354
€ 1,00*
ab € 11,96*
€ 16,94*
€ 3,50*
ab € 14,49*
€ 20,67*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.