Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laut International Steel Loop AW 38/40mm Silver Armband Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laut International Steel Loop AW 38/40mm Silver Armband Silber
Laut International Steel Loop AW 38/40mm Silver Armband Silber
Artikel-Nr.:
     7405B-996177873
Hersteller:
     Laut International
Herst.-Nr.:
     LAUT_AWS_ST_SL
EAN/GTIN:
     4895206905992
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Laut International Steel Loop AW 38/40mm Silver Armband Silber

Artikeldetails:

  • Typ: Armband Kompatible Marken: Apple Durchmesser: 41mm GE Farbe: Silber Farbe: Silber

Laut International Steel Loop AW 38/40mm Silver Armband Silber

Produktbeschreibung:

LAUT Steel Loop. Produkttyp: Gurt, Kompatibler
Gerätetyp: Smartwatch,
Produktfarbe: Silber

Technische Details:

Allgemeines
GE Farbe
Silber
Material
Edelstahl
Farbe
Silber
Technische Daten
Typ
Armband
Durchmesser
41 mm
Kompatibilität
Kompatible Marken
Apple

Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband, Zubehör, Wearables, Kommunikation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 19,22*
€ 22,13*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 27,60*
€ 31,58*
€ 3,50*
ab € 31,91*
€ 36,33*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.