Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil IP Telefon X7C schwarz VoIP-Telefon TCP/IP Ethernet Power over


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil IP Telefon X7C schwarz VoIP-Telefon TCP/IP Ethernet Power over
Fanvil IP Telefon X7C schwarz VoIP-Telefon TCP/IP Ethernet Power over
Artikel-Nr.:
     7405B-996284340
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X7C
EAN/GTIN:
     6937295601558
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon

Fanvil IP Telefon X7C schwarz VoIP-Telefon TCP/IP Ethernet Power over

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fanvil X7C - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion Produkttyp: VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion Kompatible Plattformen: Broadsoft Broadworks, Metaswitch, Asterisk, 3CX, Elastix, Avaya Hauptmerkmale: Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch VoIP-Protokolle: SIP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP Voice Codecs: G.722, G.723.1, G.729ab, iLBC, Opus, AMR, G.711A/µ, G.726-32 Unterstützte Leitungen: 20 Leitungen Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe - Ja Anz. Netzwerkanschlüsse: 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Gehäusefarbe: Schwarz

Fanvil IP Telefon X7C schwarz VoIP–Telefon TCP/IP Ethernet Power over

Produktbeschreibung:

Highlights
20 SIP–Leitungen
HD–Audio an Freisprecheinrichtung und Hö,rer
Hochauflö,sendes 5",–Farbdisplay
Eingebautes Bluetooth zum Anschluss eines Bluetooth–Headsets
Wi–Fi–Konnektivitä,t (ü,ber Wi–Fi–Dongle)
Bis zu 60 DSS–Tasteneinträ,ge verfü,gbar(12 physische)
Video Codec H.264 Unterstü,tzung fü,r
den Empfang von Videoanrufen
Zwei Gigabit–Anschlü,sse, integriertes PoE
Standfuß, mit 2 verstellbaren Winkeln von 40 und 50 Grad
Kompatibel mit den wichtigsten Plattformen: Asterisk,
Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.Mit
seinem modernen,
klaren Design ist das Fanvil X7C ein High–End–Enterprise–IP–Telefon
fü,r Geschä,ftsanwender,
die sofortigen Zugriff auf alle ihre wichtigen
Informationen benö,tigen.
Neben einem hochauflö,senden 5–Zoll–Farbbildschirm
bietet das Telefon auch 20 SIP–Leitungen,
HD–Audio mit Opus–Unterstü,tzung, bis zu 60
Direktruftasten (12 physische),
integriertes Bluetooth, Wi–Fi–Konnektivitä,t
und mehr! ,X Series Enterprise IP PhoneFanvil X–Serie,
die 4. Generation IP–Telefone, ist zusä,tzlich
neben der reichen Erfahrung von VoIP ,und
wir Re–Innovation. ,Die X–Serie wurden auf
einen Farbbildschirm aktualisiert und behalten
das ,zweite Bildschirm–Design.
Sie deckt den gesamten Produktionsbereich vom
Einsteiger– bis zum Enterprise–Telefon ab.
Als Produktlinie der 4. Generation bietet Fanvil
den Anwendern die beste Benutzererfahrung,
um alle Anforderungen von Geschä,ftsanwendern
an IP–Kommunikationsgerä,te zu erfü,llen,
insbesondere den Unternehmensmarkt. ,Technische Informationen
Gerä,te–Abmessungen
268 x 185 x 189mm
Display
5.0 inch (800x480) Color screen
Anschlü,sse
2x RJ9 Port (Handset x1, Headphone x1)
2x ,RJ45 Port (Network x1, PC x1)
USB2.0 Port x1: Standard A, Connect with Wi–Fi
USB dongle or Flash Driver
Protokolle
SIP2.0 over UDP/TCP/TLS ,| ,RTP/RTCP/SRTPSTUN
DHCP | ,IPv6 | ,LLDP | ,PPPoE | ,802.1x
| ,L2TP | ,OpenVPN | ,SNTP | ,FTP/TFTP
| HTTP/HTTPS | TR–069
Netzwerk
10/100/1000Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
Stromversorgung
5V / 2A
Stromverbrauch
2.6W~9W

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
VoIP–Telefon
Kompatible Plattformen
Broadsoft Broadworks, Metaswitch, Asterisk, 3CX, Elastix, Avaya
Gehäusefarbe
Schwarz
Telefonmerkmale
Wireless–Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Anrufservices
Caller–ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Dreiweg
Freisprecheinrichtung
Ja
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Anruf parken, Anrufübernahme, Do Not Disturb (DND), automatische Rufannahme
IP–Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP–Protokolle, integrierter Ethernet–Switch
VoIP
Ja
VoIP–Protokolle
SIP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729ab, iLBC, Opus, AMR, G.711A/µ, G.726–32
Video–Codecs
H.264
Unterstützte Leitungen
20 Leitungen
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP–Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit
IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR–069, RTCP, RTP, SNTP, RTCP–XR, VQ–RTCPXR, STUN, L2TP, FTP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – Farbe
Anzeigestelle
Telefon
Diagonalabmessung
12,7 cm (5")
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Verbindungen
Handset–Stecker / RJ–9 ¦ Headsetstecker / RJ–9 ¦ USB ¦ Electronic hook switch (EHS)
Hörgerät–kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, Desktop–Ständer
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel ¦ Telefonhörerschnur
Abmessungen und Gewicht
Breite
26,8 cm
Tiefe
18,5 cm
Höhe
18,9 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,4 cm
Transporttiefe
6,6 cm
Transporthöhe
29,7 cm

Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
€ 6,00*
ab € 107,68*
€ 138,25*
€ 6,78*
ab € 108,80*
€ 140,60*
€ 4,99*
ab € 108,99*
€ 140,62*
13 Tage
50
€ 6,29*
ab € 121,33*
€ 155,45*
Lager 7405
38
€ 1,00*
ab € 145,73*
€ 182,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.