Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Verlängerungsschnur Wechselstrom 230 V 3680 Watt Ausgangsbuchsen: 3 1.4 m Frankreich weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy Verlängerungsschnur Wechselstrom 230 V 3680 Watt Ausgangsbuchsen: 3 1.4 m Frankreich weiß
Lindy Verlängerungsschnur Wechselstrom 230 V 3680 Watt Ausgangsbuchsen: 3 1.4 m Frankreich weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-996330968
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73124
EAN/GTIN:
     4002888731249
Suchbegriffe:
Steckdose Französisch
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Lindy Verlängerungsschnur Wechselstrom 230 V 3680 Watt Ausgangsbuchsen: 3 1.4 m Frankreich weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LINDY - Steckdosenleiste - 3680 Watt Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 1.4 m Lokalisierung: Frankreich Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V Ausgangsspannung: Wechselstrom 230 V Leistungskapazität: 3680 Watt Eingangsanschlüsse: 1 Farbe: Weiß

Lindy Verlängerungsschnur Wechselstrom 230 V 3680 Watt Ausgangsbuchsen: 3 1.4 m Frankreich weiß

Produktbeschreibung:

Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von –4°C
bis +40°C während des Betriebs,
können Sie die LINDY 3–fach Steckdosenleiste problemlos
in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.
Die um 45° gedrehten Buchsen, inklusive Kindersicherung
machen diese aber auch zum idealen Partner für
zu Hause oder frei zugänglichen Räumlichkeiten.
Kabellänge: 1.4m (Schuko) Dosen 45° gedreht Kabelmaterial:
H05VV–F 3G1.5mm² 230V,
Max. 3680W Inklusive Kindersicherung Betriebs–
& Lagertemperatur: –4 bis 40°C Für den Einsatz
im französischen Stromversorungsnetz Farbe: Weiß
Hinweis: Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen!
Mit dieser 3–fach Steckdosenleiste für das französische
Stromversorgungsnetz können bis zu 3 Geräte mit
einer maximalen Gesamtleistung von 3680W versorgt werden.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Verlängerungsschnur – extern
Kabellänge
1.4 m
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Frankreich
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse
1
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität
3680 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel – integriert – 1.4 m
Besonderheiten
Ein–/Ausschalter, Kindersicherung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–4 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 10,00*
ab € 3,49*
€ 5,27*
€ 4,50*
ab € 3,50*
€ 5,29*
€ 6,78*
ab € 3,51*
€ 5,30*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,91*
€ 5,86*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 21,49*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.