Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Tonerkartusche Kompatibel Original Tonereinheit Schwarz Cyan Magenta Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KMP Tonerkartusche Kompatibel Original Tonereinheit Schwarz Cyan Magenta Yellow
KMP Tonerkartusche Kompatibel Original Tonereinheit Schwarz Cyan Magenta Yellow
Artikel-Nr.:
     7405B-996331090
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     3528,0005
EAN/GTIN:
     4011324371369
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

KMP Tonerkartusche Kompatibel Original Tonereinheit Schwarz Cyan Magenta Yellow

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: KMP SA-T89V - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung CLT-C404S/ELS, Samsung CLT-K404S, Samsung CLT-M404S, Samsung CLT-Y404S) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta Enthaltene Menge: 4er-Pack Kompatibel mit: Samsung CLP-362, CLP-363, CLP-364, CLP-367, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3304, CLX-3307; Xpress SL-C412, SL-C413, SL-C417, SL-C430, SL-C432, SL-C433, SL-C462, SL-C463, SL-C467, SL-C480, SL-C482, SL-C483

KMP Tonerkartusche Kompatibel Original Tonereinheit Schwarz Cyan Magenta Yellow

Produktbeschreibung:

Ersetzt Orignal–Typ: C404,CLT–P404C,CLT–C404S,CLT–K404S,CLT–M404S,CLT–Y404S · Kompatible Geräte (nur für Suche): C430,C430W,C480,C480W,C480FW,C480FN · Passend für Geräte des Herstellers: Samsung · Passend für die Modelle (Drucker): C 430,C 430 W,C 480,C 480 W,C 480 FW,C 480 FN · Seiten–Reichweite (Farbe): 1000 Seiten · Seiten–Reichweite (Schwarz): 1500 Seiten · Seitenreichweite max.: 1500 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten–,Toner–Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial–Typ: Tonerkassette · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi–Pack

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Samsung CLT–C404S/ELS, Samsung CLT–K404S, Samsung CLT–M404S, Samsung CLT–Y404S
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.
4er–Pack
Verschiedenes
Kennzeichnung
MPS–fähig, DIN 33871–1, ISO/IEC 19798
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP–362, CLP–363, CLP–364, CLP–367W, CLX–3302, CLX–3303, CLX–3303FW, CLX–3304, CLX–3307FW, CLX–3307W ¦ Samsung Xpress SL–C412W, SL–C413W, SL–C417W, SL–C430, SL–C430W, SL–C432, SL–C432W, SL–C433, SL–C433W, SL–C462FW, SL–C462W, SL–C463FW, SL–C463W, SL–C467FW, SL–C467W, SL–C480, SL–C480FN, SL–C480FW, SL–C480W, SL–C482, SL–C482FW, SL–C482W, SL–C483, SL–C483FW, SL–C483W

Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner, toner für epson, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 114,29*
€ 119,14*
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 129,68*
€ 134,95*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 142,77*
€ 148,31*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.