Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 5-700 SFTP Black 7m Netzwerkkabel Schwarz Netzwerk 5e UTP 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAT 5-700 SFTP Black 7m Netzwerkkabel Schwarz Netzwerk 5e UTP 7,5 m
Goobay CAT 5-700 SFTP Black 7m Netzwerkkabel Schwarz Netzwerk 5e UTP 7,5 m
Artikel-Nr.:
     7405B-996515031
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68675
EAN/GTIN:
     4040849686757
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Goobay CAT 5-700 SFTP Black 7m Netzwerkkabel Schwarz Netzwerk 5e UTP 7,5 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: goobay Patch-Kabel - 7.5 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Technologie: SF/UTP Abschirmungsmaterial: Folie und Ummantelung Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt, ohne Haken, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter, Zugentlastung, Längenanzeige Länge: 7.5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz Verpackung: Bulk

Goobay CAT 5–700 SFTP Black 7m Netzwerkkabel Schwarz Netzwerk 5e UTP 7,5 m

Produktbeschreibung:

– Paarfolge nach EIA/TIA 568
– mit angespritzter Knickschutztülle
– mit vergoldeten Kontaktflächen
– Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 5e
Technologie
SF/UTP
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, Copper–Clad Aluminium Wire (CCAW)–Leiter, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge
7.5 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA–568
Verpackung
Bulk

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 7,5m schwarz, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
261
€ 9,90*
ab € 2,27*
€ 3,50*
€ 4,50*
ab € 2,28*
€ 3,51*
€ 4,50*
ab € 2,53*
€ 3,88*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,68*
€ 5,57*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 9,34*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68042
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay
68610
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay
68611
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay
68619
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
93455
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
93512
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.