Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Advantage Laptop Clamshell Tasche Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Case Logic Advantage Laptop Clamshell Tasche Notebook
Case Logic Advantage Laptop Clamshell Tasche Notebook
Artikel-Nr.:
     7405B-996566116
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203990
EAN/GTIN:
     0085854244688
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Case Logic Advantage Laptop Clamshell Tasche Notebook

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Case Logic Advantage 15.6" Laptop Briefcase - Notebook-Tasche Produkttyp: Notebook-Tasche Farbe: Schwarz Produktmaterial: Polyester Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 41,4 cm x 7,11 cm x 35,1 cm Gewicht: 0,57 kg Notebook-Kompatibilität: 39,6 cm (15.6") Notebook unterstützte Größen: 15" - 16" / 38,1 cm - 40,6 cm Funktionen: Innen gepolstert Tragegurt: Gepäckwagengurt, gepolsterter Griff oben, abnehmbarer/einstellbarer gepolsterter Schultergurt

Case Logic Advantage Laptop Clamshell Tasche Notebook

Produktbeschreibung:

Case Logic Advantage ADVB–116 Black. Etui–Typ:
Messengerhülle,
Maximale Bildschirmgröße: 39,6 cm (15.6"), Schultergurt.
Gewicht: 550 g. Oberflächenfärbung: Monochromatisch

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook–Tasche
Produktmaterial
Polyester
Breite
41,4 cm
Tiefe
7,11 cm
Höhe
35,1 cm
Gewicht
0,57 kg
Notebook–Kompatibilität
39,6 cm (15.6")
Notebook unterstützte Größen
15" – 16" / 38,1 cm – 40,6 cm
Abmessungen für Notebook–Kompatibilität
41,4 cm x 7,11 cm x 35,1 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, Tablet, Fronttasche mit Reißverschluss
Funktionen
Innen gepolstert
Tragegurt
Gepäckwagengurt, gepolsterter Griff oben, abnehmbarer/einstellbarer gepolsterter Schultergurt
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 25 Jahre

Weitere Suchbegriffe: 15 zoll laptoptasche, laptop-tasche, laptoptaschen 15 zoll, Taschen & Hüllen, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 26,44*
€ 27,93*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 34,64*
€ 36,51*
€ 3,50*
ab € 47,84*
€ 50,61*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3204204
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.