Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 9700 (9. Gen.) 3 GHz 8 Kerne 8 Threads 12 MB Cache-Speicher LGA1151 Socket OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i7 9700 (9. Gen.) 3 GHz 8 Kerne 8 Threads 12 MB Cache-Speicher LGA1151 Socket OEM
Intel Core i7 9700 (9. Gen.) 3 GHz 8 Kerne 8 Threads 12 MB Cache-Speicher LGA1151 Socket OEM
Artikel-Nr.:
     7405B-996614949
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8068403874521
EAN/GTIN:
     0675901759618
Suchbegriffe:
Core i7
Intel Core i7
intel core i7-9700 prozessor 3 ghz
core i7

Intel Core i7 9700 (9. Gen.) 3 GHz 8 Kerne 8 Threads 12 MB Cache-Speicher LGA1151 Socket OEM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel Core i7 9700 / 3 GHz Prozessor
  • Produkttyp: Prozessor
  • Prozessortyp: Intel Core i7 9700 (9. Gen.)
  • Anz. der Kerne: 8 Kerne / 8 Threads
  • Cache-Speicher: 12 MB
  • Integrierte Grafik: Intel UHD Graphics 630
  • Geeignete Sockel: LGA1151 Socket
  • Prozessoranz.: 1
  • Taktfrequenz: 3 GHz
  • Max. Turbo-Taktfrequenz: 4,7 GHz
  • Herstellungsprozess: 14 nm
  • Funktionen: Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Memory Protection Extensions (MPX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard

Intel Core i7 9700 (9. Gen.) 3 GHz 8 Kerne 8 Threads 12 MB Cache–Speicher LGA1151 Socket OEM

Produktbeschreibung:

Intel® Optane™ Speicher unterstützt

Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid–Storage–Technik–Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware– und Softwarekonfiguration.

Intel® Turbo–Boost–Technik

Die Intel® Turbo–Boost–Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur– und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.

Intel® vPro™ Plattformqualifizierung

Intel® vPro™–Technik ist eine Zusammenstellung von Sicherheits– und Verwaltbarkeitsfunktionen, die in den Prozessor integriert sind und vier kritische Bereiche in der IT–Sicherheit handhaben: 1) Bedrohungsverwaltung, darunter Schutz vor Rootkits, Viren und Malware, 2) Schutz von Identitäten und Website–Zugriffspunkten, 3) Schutz von vertraulichen persönlichen und geschäftlichen Daten, 4) Remote– und lokale Überwachung, Korrektur und Reparatur von PCs und Workstations.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT–x)

Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT–x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® Directed–I/O–Virtualisierungstechnik (VT–d)

Die Intel® Directed–I/O–Virtualisierungstechnik (VT–d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA–32 (VT–x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT–i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O–Gerätevirtualisierung. Die Intel VT–d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O–Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)

Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.

Intel® TSX–NI

Bei den Intel® Transactional Synchronization Extensions New Instructions (Intel® TSX–NI) handelt es sich um eine Reihe von Anweisungen für die Multithread–Leistungsskalierung. Diese Technik verbessert die Effizienz bei parallelen Vorgängen durch die verbesserte Steuerung von Locks in Software.

Intel® 64

In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64–Bit–Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen.¹ Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.

Befehlssatz

Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.

Erweiterungen des Befehlssatzes

Befehlssatzerweiterungen sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung, wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten ausgeführt werden. Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen.

Inaktivitätsstatus

Ruhezustände (C–Zustände) werden genutzt, um Energie zu sparen, wenn der Prozessor sich im Leerlauf befindet. C0 ist der Betriebszustand, d. h. die CPU führt sinnvolle Aufgaben aus. C1 ist der erste Leerlaufzustand, C2 der zweite usw., wobei für höhere Nummern des C–Zustands mehr Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden.

Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie

Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs– und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.

Thermal–Monitoring–Technik

Thermal–Monitoring–Technologien schützen das Prozessorpaket und das System über Temperaturverwaltungsfunktionen vor temperaturbedingten Ausfällen. Ein digitaler Temperatursensor auf dem Chip erkennt die Temperatur des Kerns, und die Temperaturverwaltungsfunktionen senken bei Bedarf den Energieverbrauch des Pakets und damit die Temperatur, um die Grenzwerte für den normalen Betrieb einzuhalten.

Intel® Identity–Protection–Technik

Die Intel® Identity–Protection–Technik ist eine integrierte Sicherheitstechnik, die eine einfache, manipulationssichere Methode zum Schutz Ihrer Online–Kunden– und Geschäftsdaten vor Bedrohungen und Betrug bietet. Die Intel® Identity–Protection–Technik bietet einen hardwarebasierten Nachweis über den PC eines Nutzers beim Zugriff auf Websites, Finanzeinrichtungen und Netzwerkdienste. Die Technik verifiziert, dass es sich nicht um Malware handelt, die einen Anmeldeversuch durchführt. Die Intel® Identity–Protection–Technik kann ein wichtiger Bestandteil von Zwei–Faktor–Authentifizierungslösungen sein, die Ihre Informationen bei Anmeldungen auf Websites und im Unternehmensbereich schützen.

Intel® Stable–Image–Plattform–Programm (SIPP)

Das Intel® Stable–Image–Plattform–Programm unterstützt Ihr Unternehmen bei der Auswahl und der Bereitstellung von standardisierten, Stable–Image–PC–Plattformen für mindestens 15 Monate.

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
9th gen Intel® Core™ i7
Processor base frequency
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 1151 (Buchse H4)
Komponente für
PC
Prozessor Lithografie
14 nm
Box
Nein
Kühler enthalten
Nein
Prozessor
i7–9700
Prozessor–Threads
8
Systembus–Rate
8 GT/s
Prozessorbetriebsmodi
64–bit
Prozessor–Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Prozessor Boost–Frequenz
4,7 GHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
41,6 GB/s
Prozessor Codename
Coffee Lake
ARK Prozessorerkennung
7405–191792
Generation
9th Generation
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Nein
On–Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics 630
Maximaler integrierter Grafik–Adapterspeicher
64 GB
On–Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On–Board Grafikadapter
1200 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On–Board–Grafik)
3
4K–Unterstützung durch On–Board Grafikadapter
Ja
On–Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On–Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
Maximale Auflösung des On–Board Grafikadapters (DisplayPort)
4096 x 2304 Pixel
Maximale Auflösung des On–Board Grafikadapters (eDP – integrierter Flachbildschirm)
4096 x 2304 Pixel
Integrierter Grafik–Adapter maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2304 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On–Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On–Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP – integrierter Flachbildschirm)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On–Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI)
24 Hz
On–Board Grafikadapter Geräte–ID
0x3E98
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal–Überwachungstechnologien
Ja
Maximale Anzahl der PCI–Express–Lanes
16
PCI–Express–Slots–Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16,2x8,1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Nein
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2015C
PCI Express CEM Revision
3.0
Marktsegment
Desktop
Code des harmonisierten Systems
7405–8542310001
Exportkontroll–Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G7405–077159
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper–Threading–Technik (Intel® HT Technology)
Nein
Intel® Identity–Protection–Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Turbo–Boost–Technologie
2.0
Intel® Quick–Sync–Video–Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES–NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted–Execution–Technik
Ja
Intel® Schutz Speichererweiterungen (Intel® MPX)
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
4,7 GHz
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX–NI
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT–X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT–d)
Ja
Intel® Optane™ Memory–bereit
Ja
Intel® Boot Guard
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Speicher
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4–SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2666 MHz
Speicherkanäle
Dual–channel
ECC
Nein
Verpackungsdaten
Verpackungsart
Einzelhandels–Box
Betriebsbedingungen
Tjunction
100 °C
Technische Details
Produkttyp
Prozessor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM
Maximaler Grafik–Adapterspeicher
64 GB
Startdatum
Q2'19
Maximale Auflösung & Bildwiederholrate (DisplayPort)
4096 x 2304@60Hz
Status
Launched
Maximaler Speicher
128 GB
Busgeschwindigkeit
8 GT/s
Prozessor–ID
0x3E98
Sonstige Funktionen
RAM–Speicher maximal
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Prozessor–Paketgröße
37,5 x 37,5 mm

Weitere Suchbegriffe: core i7-9700, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 348,12*
€ 382,29*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 364,25*
€ 398,57*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 492,85*
€ 539,45*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,57*
€ 474,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,99*
€ 473,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,21*
€ 461,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,25*
€ 433,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.