Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelbinder 40 cm Natur Packung mit 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelbinder 40 cm Natur Packung mit 100
InLine Kabelbinder 40 cm Natur Packung mit 100
Artikel-Nr.:
     7405B-996620259
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59964N
EAN/GTIN:
     4043718159215
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

InLine Kabelbinder 40 cm Natur Packung mit 100

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelbinder Produkttyp: Kabelbinder Packungsmenge: 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 0,48 cm Länge: 40 cm Produktmaterial: Polyamid Farbe: Natur

InLine Kabelbinder 40 cm Natur Packung mit 100

Produktbeschreibung:

Die Inline–Nylon–Kabelbinder lassen sich sehr einfach per Hand anbringen und versprechen durch ihre innenliegende Verzahnung einen enormen Halt. Sie sind äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öle, Fette, etc. da sie aus dem robusten und abriebfesten Kunststoff Polyamid 6.6 bestehen.
  • Länge: 400mm
  • Breite: 4,8mm
  • Farbe: natur
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
  • Material: PA 6.6
  • Zugkraft: 22 kg
  • Temp. max.: +85°C
  • Temp. min.: –20°C
Hinweis: Zur Lagerung empfehlen wir die Kabelbinder in einem geschlossenen Beutel aufzubewahren. Zusätzlich empfehlen wir die Kabelbinder nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder direkten Wärmezufuhr durch Heizkörper auszusetzen, um bei längerem Lagern Austrocknen zu verhindern.
  • Temperaturbeständigkeit: –20 bis +85 °C
  • Zugkraft: 22 kg
  • Farbe: Natur
  • Hersteller–Nr.: 59964N
  • EAN Code: 7405–4043717405–8159215
  • Typ: Kabelbinder
  • Höhe Verpackung: 0,038 m
  • Breite: 4,8 mm
  • Verpackungsvolumen: 0,0025 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,550 m
  • Breite Verpackung: 0,120 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–233000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Länge: 400 mm
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
  • Gewicht: 0,248 kg

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelbinder
Produktmaterial
Polyamid
Breite
0,48 cm
Länge
40 cm
Farbe
Natur

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 5,62*
€ 7,78*
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 7,81*
Lager 7405
202
€ 1,00*
ab € 14,54*
€ 20,54*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.